カテゴリ

  • 空調・電設資材(68)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(33)
  • 三木プーリ(117)
  • RS PRO(114)
  • Panasonic(パナソニック)(113)
  • エスコ(110)
  • テクノフレックス(90)
  • Festo(55)
  • TRUSCO(49)
  • CKD(46)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(44)
  • 三菱電機(40)
  • ゼンシン(40)
  • オークラ輸送機(39)
  • エレコム(36)
  • 日本レヂボン(36)
  • ODELIC(オーデリック)(33)
  • アズワン(31)
  • タイガースポリマー(30)
  • 南国フレキ工業(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フレキ 100」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁貫通フレキ 未来工業壁貫通フレキ未来工業
8,898税込9,788
1箱(2本)
翌々日出荷
給水・給湯・暖房・ガス管等の配管をまとめて壁貫通する場合に使用します。 エコキュートの配管に最適です。
全長(m)1
モールダクト付属品 コーナージョイント 未来工業モールダクト付属品 コーナージョイント未来工業
729税込802
1個
翌々日出荷
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。 60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)98寸法H(mm)44.5規格50型寸法B(mm)75寸法l(mm)70
モールダクト付属品 引込みカバー 未来工業モールダクト付属品 引込みカバー未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
ケーブルの引込部に使用します。 50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます
付属品カラーねじ(2本)付、タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)87.5寸法H(mm)44.5規格50型寸法B(mm)80.5寸法l(mm)65寸法b1(mm)59.5寸法b2(mm)20
モールダクト付属品 チーズ 未来工業モールダクト付属品 チーズ未来工業
839税込923
1個
翌々日出荷
ダクトの分岐に使用します。 50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製
換気フレキパイプ (断熱タイプ) 未来工業換気フレキパイプ (断熱タイプ)未来工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
断熱性に優れています。(空気層が設けてあります。) 軽量で屈曲性に優れ、取扱いが容易です。 圧力損失に優れています。 消音性能に優れています。
種類ダクト長さ(m)10
VE両サドル ( VE管・TLフレキ用) 未来工業VE両サドル ( VE管・TLフレキ用)未来工業
659税込725
1個
翌々日出荷
トラフレキ用 入ズミ 未来工業トラフレキ用 入ズミ未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
段差部の接続に使用します。
角度(°)45
トラフレキ用 曲ガリ 未来工業トラフレキ用 曲ガリ未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
段差部の接続に使用します。
角度(°)45
トラフレキ用 出ズミ 未来工業トラフレキ用 出ズミ未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
コーナー、曲がり箇所の接続に使用します。
角度(°)45
トラフレキ用 コネクタ 未来工業トラフレキ用 コネクタ未来工業
779税込857
1個
翌々日出荷
壁、プールボックス、コンクリートトラフ等へトラフレキを取り付ける場合に使用します。
LCXインナーサドル 未来工業LCXインナーサドル未来工業
3,598税込3,958
1セット(10個)
翌々日出荷
トラフレキ内へのLCXケーブルの固定に使用します。
適合管トラフレキ100
トラフレキ用 サドル (Bタイプ) 未来工業トラフレキ用 サドル (Bタイプ)未来工業
7,198税込7,918
1セット(5個)
翌々日出荷
ポールバンド等を使用して電柱等にも取り付けられます。 トラフレキのカバーをしたままでも固定できます。
材質ステンレス製取付ボルトM10取付ねじ(木ねじ)呼び5、6
トラフレキ用 サドル (ミラックハンガー用) 未来工業トラフレキ用 サドル (ミラックハンガー用)未来工業
6,598税込7,258
1セット(5組)
翌々日出荷
トラフレキをミラックハンガー、レースウェイを利用して、壁面、床等に取り付ける場合に使用します。 固定後カバーの脱着が可能です。
適合(レースウェイ)幅40mm材質ステンレス製
トラフレキ用 サドル 未来工業トラフレキ用 サドル未来工業
5,998税込6,598
1セット(10組)
翌々日出荷
トラフレキを壁面、床等に取り付ける場合の固定に使用します。 固定後カバーの脱着が可能です。
材質ステンレス製
トラフレキ用 固定くい 未来工業トラフレキ用 固定くい未来工業
11,980税込13,178
1セット(10本)
翌々日出荷
トラフレキを地面に固定するくいです。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき
トラフレキ用 連結カバー 未来工業トラフレキ用 連結カバー未来工業
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷
トラフレキカバーの継ぎ目箇所の隙間を隠す場合に使用します。 カップリング(エコノミータイプ)との接続もできます。
トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ) 未来工業トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ)未来工業
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷
トラフレキ相互の接続に使用します。 端部以外の箇所にも取り付けられ、トラフレキの変形防止としても使用できます。
ベースホルダー 未来工業ベースホルダー未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)ほか
翌々日出荷
トラフレキの変形防止及びカバーの外れ防止に使用します。
カバーホルダー 未来工業カバーホルダー未来工業
3,198税込3,518
1セット(10本)ほか
翌々日出荷
トラフレキのカバーの外れ防止に使用します。
トラフレキ用 カップリング 未来工業トラフレキ用 カップリング未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トラフレキ相互の接続に使用します。
トラフレキ(波付合成樹脂トラフ) 未来工業トラフレキ(波付合成樹脂トラフ)未来工業
5,998税込6,598
1本
当日出荷
波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ) 未来工業打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ)未来工業
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。 擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。 カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。 埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。 地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば 未来工業つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば未来工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ) 未来工業つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
カクフレキ用 連結ホルダー 未来工業カクフレキ用 連結ホルダー未来工業
759税込835
1個
翌々日出荷
カクフレキを段積み施工する場合のカクフレキ同士の連結に使用します。 カクフレキ同士を縦横どちらにも連結できます。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき
カクフレキ用 連結ホルダー 未来工業カクフレキ用 連結ホルダー未来工業
759税込835
1個
翌々日出荷
カクフレキを段積み施工する場合のカクフレキ同士の連結に使用します。 ツメ付でカクフレキの溝にワンタッチで取り付けられ、容易に外れません。
固定くい(ダブルタイプ) 未来工業固定くい(ダブルタイプ)未来工業
22,980税込25,278
1セット(10本)
翌々日出荷
固定くいショートタイプ 未来工業固定くいショートタイプ未来工業
5,098税込5,608
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ショートタイプ
固定くいロングタイプ 未来工業固定くいロングタイプ未来工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定) 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ロングタイプ
カクフレキ用 両サドル 未来工業カクフレキ用 両サドル未来工業
459税込505
1個
翌々日出荷
カクフレキ用 ダクトクリップ 未来工業カクフレキ用 ダクトクリップ未来工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
カクフレキの固定に使用します。(レースウェイ使用)
材質ステンレス製
カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業カクフレキ用 コンビネーションカップリング未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ付)の接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業カクフレキ用 コンビネーションカップリング未来工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ無)の接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業カクフレキ用 コンビネーションカップリング未来工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
カクフレキとポリエチレンライニング鋼管の接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業カクフレキ用 コンビネーションカップリング未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
カクフレキと1サイズ上のVE管との接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業カクフレキ用 コンビネーションカップリング未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
カクフレキとVE管との接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業カクフレキ用 コンビネーションカップリング未来工業
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
カクフレキとミラレックス(F)との接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキ用 ベルマウス 未来工業カクフレキ用 ベルマウス未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
ケーブル引き込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
カクフレキ用 端末ブッシング 未来工業カクフレキ用 端末ブッシング未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
カクフレキ立ち上げ部の保護に使用します。
止水栓 未来工業止水栓未来工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
管路、ハンドホール内への漏水や異物侵入防止に使用します。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら