床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
斜め配管ができる為、 通線がラクです。
鉄筋を避けて配管ができます。
CB斜めバックプレートはビスをゆるめるだけで取り外せます。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様CB斜めバックプレートノックアウト/側面ノックアウト:22・22(25・25)×2、22(25)×2、上面ノックアウト:22(25)×1
色グレー
種類中浅形(44mm)+CB斜めバックプレート
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
適合管外径D(Φmm)102~104
適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。
ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
ワンタッチタイプはビス固定不要です。(メーカー樹脂ボックス用)
器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接樹脂コンクリートボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)
材質樹脂製
引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
関連キーワード