用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。
型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。
フタ付ですから、トロを防止します。
壁面、スラブの配筋を利用し、ボイド管固定の補助が簡単にできます。
支持バーは自在に曲げられます。
VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。
釘1本でVU管が固定できます。
内嵌めだから再利用ができます。
コンクリート壁の開口穴端面の保護に使用します。
ボイド管除去後の開口穴及び、VU管貫通穴の端面保護に最適です。
付属品タッピンねじ 2 本付
ハンドホール等に使用するベルマウスの化粧カバーです。コーキング部を隠すことができますからコーキング仕上げに時間をかけずに済みます。
管貫通時の化粧カバーとしても使用できます。(貫通用ノック付き)
地中埋設管のパイロットワイヤーの仮止め、カラーエフ等の取り付けができる便利なフック付きです。
地中埋設管をボイド管、仮枠ブッシングの代わりに使用する場合にも便利です。
関連キーワード