配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。
1巻長さ(m)50
仕様ワイヤー呼び:8sq
絶縁被覆外径(Φmm)6
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50
適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。
材質プラスチック
タイプメッセンジャーワイヤ用
耐荷重N(kgf)7
許容荷重(daN)2.94
絶縁性に優れた被覆付!
駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
ワイヤー径(Φmm)3
被覆外径(mm)Φ5
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!。着脱がワンタッチで行えます。
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
防災機器等の取り付けに使用します。
空気管碍子の固定できない所で威力を発揮します。
空気管をメッセンジャーワイヤーに抱き合わせ鋼材に対して、
平行に施工する場合に使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)5~6
適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
防災機器等の取り付けに使用します。
空気管碍子の固定できない所で威力を発揮します。
空気管をメッセンジャーワイヤーに抱き合わせ鋼材に対して、
直角に施工する場合に使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード