「メーター板」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製
仕様カードホルダー付
適合1個用
特性ポールバンドが取り付けられます。
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
ポールバンドに取り付けられます。
BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用
特性ポールバンドが取り付けられます。
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長
付属品丸木ねじ付
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
仕様カードホルダー付
適合1個用
材質自己消火性樹脂製
特性ポールバンドが取り付けられます。
ポールバンドに取り付けられます。(2W~3W型は除く)
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
表面処理溶融亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])98(10)
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付
許容静荷重(N[kgf])98(10)
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合計器箱単相大、三相小
適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品取付ビス・ナット付
材質光沢クロメートめっき
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
高さ調節ができます。(調節高さ:170 ~ 300mm)
付属品取付ビス・ナット付
材質光沢クロメートめっき
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品取付ビス・ナット付
材質光沢クロメートめっき
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
色ベージュ
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用
色ブラック
入数(個)1
適合計器箱単相大、三相小(M)
適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用
色ブラック
入数(個)1
適合計器箱単相大、三相小(M)、三相大(L)
適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
1個(1個)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
材質自己消火性樹脂製
B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
材質自己消火性樹脂製
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 。[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
色ブラック
種類タテ長
寸法H(mm)25
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り
付属品丸木ねじ付
材質自己消火性樹脂製
種類タテ長
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)500
寸法L2(mm)420
寸法B2(mm)360
寸法B1(mm)420
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
取付自在板(BF-4222型)付き。
外壁にあわせて選べる5色。
材質自己消火性樹脂製
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合計器箱単相小・大、三相小
適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き
適合2個用
材質自己消化性樹脂製
備考屋外用
種類WPS-3W型
適合電線(mm2)22
入数(個)1
適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A
貫通材内径(Φmm)Φ28
関連キーワード