159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 寸法H(mm)50 規格60型 寸法B(mm)60 寸法b(mm)45 寸法h(mm)44.5
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。 耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ミルキーホワイト 全長(m)2 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付 長さ(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格40型 全長(m)2 仕様屋外用 付属品ストッパー付 材質自己消火性樹脂 寸法H(mm)30 寸法B(mm)40 寸法b(mm)29 寸法h(mm)27 ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1 有効内断面積(mm2 )878 ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モールダクトに取り付け、弱電と強電を分けて配線する場合に使用します。
適合モールダクト/40型 寸法H(mm)26 全長(m)1
1個
649 税込714
翌々日出荷

蓋の装着が簡単にできます。 基台には釘穴とセンター溝が設けてあり、釘打ちが容易にできます。
全長(m)2
1本ほか
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管・PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ2本付 形状ダクトエンド
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コーナー、曲がり箇所に使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
1個
455 税込501
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
形状ウォールカバー
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダクトの横引き時の補強、変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品タッピンねじ2本付
1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブルの引込部に使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ダクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●モールダクト等の分岐に使用します。 ●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品タッピンねじ4本付 適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


コーナー箇所の接続に使用します。
付属品タッピンねじ(2本)、なべタッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)90 寸法H(mm)34 規格50型 寸法B(mm)47.5
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
適合●モールダクト用チーズ(70型)/モールダクト(40型)●分岐ボックス/モールダクト(40型)
1個
128 税込141
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクトの分岐に使用します。 50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

可とう性があり、曲ガリ・出ズミ・入ズミとして、0°~90°の範囲で自在に曲げ対応ができる継手です。
形状自在曲ガリ 付属品タッピンねじ4本付
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。 温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。 モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。 ベースが無いカバータイプには使用できません。
材質自己消火性樹脂製
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェット式でラクラク切断できます。 片手でワンタッチ開口。 モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。 温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。
材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)30
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。 60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)98 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)75 寸法l(mm)70
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
付属品カラーねじ(4本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。 サドルで固定できます。
材質自己消火性樹脂製 寸法l(mm)45
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)44 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)59.5
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
付属品カラーねじ(3本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)90 寸法H(mm)45 規格50型 寸法B(mm)75 寸法h(mm)45
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品カラーねじ(2本)付 寸法L(mm)86.5 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)20
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)