「モールダクト 黒」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミの持つ美しい光沢、外観により、内装の美観を損なわないキレイな仕上りです。
シルバー ・ホワイト・ブラックの3色が取り揃えてありますから、内装にマッチした色を選んでいただけます。
アルミ製ですから、耐候性、耐食性に優れています。
インテリアダクト本体(4m)の底面には32個のノックアウトが設けてあり、配線時の穴あけ加工が不要です。
軽量ですから、持ち運びや施工の取り扱いが大変ラクです。
ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にできますから、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
材質アルミ製
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格40型
全長(m)2
仕様屋外用
付属品ストッパー付
材質自己消火性樹脂
寸法H(mm)30
寸法B(mm)40
寸法b(mm)29
寸法h(mm)27
ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1
有効内断面積(mm2 )878
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
仕様屋内用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
色ミルキーホワイト
全長(m)2
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
形状連結ソケット
タクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管・PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ2本付
形状ダクトエンド
コーナー、曲がり箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
ダクトの横引き時の補強、変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品タッピンねじ2本付
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
適合●モールダクト用チーズ(70型)/モールダクト(40型)●分岐ボックス/モールダクト(40型)
ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。
サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
●モールダクト等の分岐に使用します。
●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品タッピンねじ4本付
適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
可とう性があり、曲ガリ・出ズミ・入ズミとして、0°~90°の範囲で自在に曲げ対応ができる継手です。
形状自在曲ガリ
付属品タッピンねじ4本付
ダクトの分岐に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。
温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)30
モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。
温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。
モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。
ベースが無いカバータイプには使用できません。
材質自己消火性樹脂製
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)98
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)75
寸法l(mm)70
モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
付属品カラーねじ(4本)付
材質自己消火性樹脂製
可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。
サドルで固定できます。
材質自己消火性樹脂製
寸法l(mm)45
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)44
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)59.5
ダクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
付属品カラーねじ(3本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)90
寸法H(mm)45
規格50型
寸法B(mm)75
寸法h(mm)45
ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。
サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品カラーねじ(2本)付
寸法L(mm)86.5
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)20
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)14
寸法H(mm)71.5
規格50型
寸法B(mm)85
架空からのケーブル引き込み箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品カラーねじ(3本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)110
寸法H(mm)93
規格50型
寸法B(mm)85.5
寸法b1(mm)60.5
寸法b2(mm)35
寸法h(mm)44.5
モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
材質自己消火性樹脂製
コーナー箇所の接続に使用します。
付属品タッピンねじ(2本)、なべタッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)90
寸法H(mm)34
規格50型
寸法B(mm)47.5
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
長さ(m)2
関連キーワード
1
2
3
次へ