「三方出丸ボックス」の検索結果
付属品Oリング付
寸法D2(Φmm)91
寸法D1(Φmm)87
色ミルキーホワイト
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
適合コネクタ14・16・22(呼び22用〈G3/4〉)
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。
色ミルキーホワイト
適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
種類1~4方出兼用型
ねじ寸法コネクタ:G1(28)
JIS規格JIS C8435
防水タイプはビス4本止め、Oリング付
寸法D2(Φmm)91
種類1方出
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
種類4方出
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
色ミルキーホワイト
種類2方出(L)
寸法H(mm)39.5
寸法D1(Φmm)26
寸法D2(Φmm)91
寸法l(mm)28
JIS規格JIS C8435
適合管VE16
防水仕様IPX3
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
色ミルキーホワイト
露出用丸形ボックス(VE管受け口)にPF管(ミラフレキMF)を配管する場合に使用します。
種類2方出(S)
防犯カメラ取付丸ボックスと組み合わせて、防犯カメラ等を壁面に対して直角に取り付ける場合に使用します。Uボルトを使用することで視柱(STEW-□)やポールにも取り付けられます。露出用四角ボックス(取付自在蓋)も取り付けられます。
付属品(+-)トラス小ねじ M5×15 4ホン
適合防犯カメラ取付丸ボックス
材質溶融亜鉛めっき仕様
色シルバー
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
厚さ(mm)20迄
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷