寒冷地等の気密性を要する建物に最適です。
本体は蛇腹になっている伸縮自在タイプですから、浅型・深型に兼用できます。
化粧プレートは気密パッキンが露出せず、スッキリ取り付けられます。
適合浅型・深型兼用、1ヶ用スイッチボックス
適合電線Φ1.6・Φ2.0
プラスチックダクト本体の継手です。
温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。
温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。
モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。
ベースが無いカバータイプには使用できません。
材質自己消火性樹脂製
モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。
温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)30
関連キーワード