ピッチ(mm)50
固定用テープ付の保温材です。
適合(ヘッダーエルボ)GSEU-20
寸法D1(Φmm)62
寸法D2(Φmm)33
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
ピッチ(mm)50
排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。
磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。
磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。
予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。
40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
架台(樹脂製)もしくは架台(樹脂製)とアタッチメント(樹脂製)を組み合わせて使用します。
樹脂製ですから電食対策が不要です。
ヘッダーの継手部まで覆える保温材と組み合わせられます。
適合スタンダードヘッダー
ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
架台(樹脂製)もしくは架台(樹脂製)とアタッチメント(樹脂製)を組み合わせて使用します。
樹脂製ですから電食対策が不要です。
ヘッダーの継手部まで覆える保温材と組み合わせられます。
適合回転アダプターヘッダー(Wタイプ)
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ接着タイプ
適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。
通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。
極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。
弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。
接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100)
寸法H(mm)149.4
寸法D(Φmm)118.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
施工が簡単、コンパクト設計。
多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
遮熱キャップ、シーリングキャップ、ヘッダー用保温材等への配管表示に使用します。
シール寸法(mm)20×40
表示内容台所流し×1、洗面×1、ユニットバス×1、洗濯×1、トイレ×1、給湯器×1、無地×2
1箱(50本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
許容静荷重(N[kgf])20(2)
ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
防食仕様はヘッダーを架台に直付する場合の電食対策が不要です。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
壁からダクトの間隔が調整可能です。
壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。
タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。
半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
耐候性に優れています
種類ダクト
長さ(m)2
仕様M4ねじ付
適合連鋳1インチヘッダー
保温材有
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
種類保温材有・無兼用 連鋳1インチヘッダー用
ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
防食仕様はヘッダーを架台に直付する場合の電食対策が不要です。
別売のヘッダー架台と組み合わせ、ヘッダーの固定・高さ調整に使用します。
ヘッダーを天井から吊り下げ固定する場合にも便利です。
適合ボルト径W3/8
適合ボルト径W3/8・W1/2
許容静荷重(N[kgf])20(2)
関連キーワード