「八角」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電着塗装(黒色)されています。
電着塗装/黒 側面ノックアウト16(19)×422(25)×4 上面ノックアウト22(25)×216(19)×3
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。 ノックがドライバーで開けられます。 セパレーターが取り付けられます。
深さ(mm)75
1個
889 税込978
翌々日出荷


器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接樹脂コンクリートボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)
付属品なべタッピンねじ(2個付) 適合八角PCボックス用 材質樹脂製 引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
1セット(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(10枚)
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗代カバーがいらない器具直付タイプです。
材質電着塗装(色:黒) 呼び深形 側面ノックアウト22(25)×2 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(20個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。 八角コンクリートボックスの内側に特殊塗料を塗布してあります。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー(内面:特殊塗料 白) 種類深形 側面ノックアウト22(25)×6
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗代カバーを先に固定してから、配管の向きに合わせてボックスが固定できます。(配管後でもボックスの方向が調整できます。) 先付けですから塗代カバー(器具)の位置決め(方向)が正確にできます。
仕様アルミ箔 材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 種類丸型(丸孔カバー)、塗代付
1セット(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

JISタイプです。 蓋はビスをゆるめるで取り外せます。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格(深Ⅰ形)JIS C8435 深さH(mm)54 上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8CB-75Nに断熱材を接着した商品です。 ノック付です。使用するノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様難燃タイプ 種類深形 熱伝導率(W/mk)0.031 ノックアウト側面:22(25)×6・16(19)×2、上面:22(25)×2・16(19)×1
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質本体:PVCバックプレート:PVC(+-)なべタッピンねじ:SWRM六角ナット:C3604 規格JIS C8435(塗代カバーは除く) 適合規格(PS)E 深さ(mm)75
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋はビスをゆるめるで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 側面ノックアウト22(25)×616(19)×2 上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗代カバー組付け品です。 継枠付きは、防トロテープ付きです。
材質電着塗装(色:黒) 側面ノックアウト22(25)×8
1セット(20個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接ボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)
付属品なべタッピンねじ(2個付) 適合鉄製八角PCボックス 材質電着塗装(色:黒) 引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付きです。 ボックス内にコネクタが出ていませんから、広く使えます。 フタはビスをゆるめるだけで取り外せます。 ハブ(受け口)内側にトロ防止ノック付き!
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 種類PF管16(4方出)(MFは除く) ノックアウト側面ノック:22(25)×4、上面ノック:22(25)×2、16(19)×1
1個
499 税込549
翌々日出荷

コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(OFL-11PYH、八角用は除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(OFL-11PYH、八角用は除く) ワンタッチタイプはトロ侵入を極力おさえ、PC工法に最適です。 ワンタッチタイプはメーカー樹脂ボックス専用です。
仕様アルミ箔 材質耐衝撃性樹脂(HI) エンジ
1セット(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚200mm用
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚100mm用
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚150mm用(嵩上げパッド付)
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚150mm用
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質樹脂製
1セット(20個)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質ステンレス 高さ(mm)15
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質ステンレス 高さ(mm)15
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカーボックスに、ワンタッチで取り付きます。 必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 仕切板が取り付きます。(中形四角用は33M、大形四角用は34M)
1個
98 税込108
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノックを利用してPC板に簡単に取り付けられ、トロの侵入もほとんどありません。(ボルトの固定もできます。)
種類丸型(丸孔カバー) 材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付 エンジ
1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッド面へのボックス固定に使用します。 再利用ができます。 エンドコネクタ用は六角ボルトで固定してください。
1セット(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス(PA-80B-S75N) 材質電着塗装(色:黒) 厚さ(mm)20 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(100個)
43,980 税込48,378
翌々日出荷