「化粧カバー ネジ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁からの引き出し箇所に使用します。 連結金具(付属)によるネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 カバーが上下に分割でき、カットも簡単にできますから、壁際・天井に沿わせての施工が簡単にできます。 ダクト内にネジ頭が出ない構造ですから、ケーブルを傷付けません。
付属品連結金具付 材質プラスチック製 規格55型
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)14 寸法H(mm)71.5 規格50型 寸法B(mm)85
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 壁からダクトの間隔が調整可能です。 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。 タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 耐候性に優れています
種類ダクト 長さ(m)2
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
759 税込835
当日出荷

天井、壁面等より配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン 適合ルームダクト ルームホワイト 適合穴径(Φmm)90まで
1個
969 税込1,066
当日出荷

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
759 税込835
当日出荷

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト キャップ(適合配管)GHC-60~100 スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
969 税込1,066
当日出荷

壁貫通箇所がコーナー付近にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン 適合ルームダクト ルームホワイト キャップ(適合配管)GHC-60~100 スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
759 税込835
当日出荷

段差が低い出ズミ箇所や梁の高さが低い箇所に使用します。別売の入ズミ(RDI-80RW)と組み合わせ、入ズミ高さ(91.5mm)以上の梁に施工できます。梁の高さが低い場合にも、曲ガリ(RDM-80RW)を梁下ギリギリに施工することが可能です。他の付属品にピッタリ付けて使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
759 税込835
当日出荷

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
969 税込1,066
当日出荷

ルームダクトのつなぎ箇所に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
339 税込373
当日出荷

壁貫通箇所がコーナー箇所にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト キャップ(適合配管)GHC-60~100 スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 4ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
759 税込835
当日出荷

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

壁面からのケーブル引き出し口の保護、化粧カバーとして使用します。
付属品ねじ付(ステンレス製) 取付穴径(Φmm)27 適合管VE16・22
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。 60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)98 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)75 寸法l(mm)70
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。
適合(RMモールペアサイズ)20M セット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷