色ミルキーホワイト(内面色:黒)
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。
配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。
施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
長さ(m)4
ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色ミルキーホワイト(内面色:黒)
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色ベージュ
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト
寸法C(mm)45
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。耐候性に優れています。
半割れタイプで給水管にかぶせるだけ。軽量で運搬、施工もラクに行えます。
支持金具への取付は、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。市販の支持金具にも対応します。
ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。
塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
色黒
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
壁からダクトの間隔が調整可能です。
壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。
タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。
半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
耐候性に優れています
種類ダクト
長さ(m)2
ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。
半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
ミラレックス相互の接続に使用します。
半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
仕様パッキン付
ミラレックスF相互の接続に使用します。
半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
サイズ30~50は蝶ナットなので工具不要です。
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。
ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。
スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
色黄
適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)
適合管径Φ19~Φ36.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類継手
寸法l(mm)45
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。
半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。
ビス、アンカー止め不要です。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。
シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし!
ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。
300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。
湿気に強い耐火ゴム製です。
加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。
硬化しないので、再施工が容易です。
軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。
遮音効果にも優れています。
鋼製スリーブにも使用可能です。
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)28
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)28
パックンレックス相互の接続に使用します。
工具不要。半割れタイプなので作業性が良く、蝶ナットを締めるだけで施工ができます。
P-FEC-20Hはカチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。
施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。
配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。
可とう性があり、曲ガリ等の継手で対応できない場所に使用します。
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト
寸法l(mm)60
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。
半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。
ビス、アンカー止め不要です。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。
シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし!
ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。
300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。
湿気に強い耐火ゴム製です。
加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。
硬化しないので、再施工が容易です。
軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。
遮音効果にも優れています。
鋼製スリーブにも使用可能です。
パックンレックス(半割れタイプ)の開き止めに使用します。
工具不要。ワンタッチで装着できます。
仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。
適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
関連キーワード