カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(1)
  • 昭和商会(67)
  • ユニット(14)
  • グリーンクロス(6)
  • 大塚刷毛製造(4)
  • つくし工房(4)
  • アラオ(4)
  • ニッサチェイン(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 安全興業(3)
  • エスコ(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2)
  • 仙台銘板(2)
  • トーグ安全工業(2)
  • SHOWA(2)
  • セフテック(2)
  • キングジム(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「単管 シート」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用 未来工業エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
エンドカップリング(PC板用) 未来工業エンドカップリング(PC板用)未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。 エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
プラスエンドアンカー付 未来工業プラスエンドアンカー付未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分)許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)仕様側面ノックアウト付
プラスエンドスクリュー釘付 未来工業プラスエンドスクリュー釘付未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
プラスエンドスクリュー釘なし 未来工業プラスエンドスクリュー釘なし未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
ダブル送りエンド(4方出) 未来工業ダブル送りエンド(4方出)未来工業
2,798税込3,078
1セット(10個)
翌々日出荷
ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。 付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。 トロ防止シール付です。
仕様釘付
エンドカバー( コンパクトタイプ)CD管用 未来工業エンドカバー( コンパクトタイプ)CD管用未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付仕様コンパクト、スクリュー釘付
コネクタ(溶着シート付)GタイプCD管用 未来工業コネクタ(溶着シート付)GタイプCD管用未来工業
18,980税込20,878
1セット(200個)ほか
翌々日出荷
キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。) 溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
仮枠カップリング(CD管用) 未来工業仮枠カップリング(CD管用)未来工業
519税込571
1個
翌々日出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 トロ防止シール付です。 差し込むだけのワンタッチ型。 (カップリング部がGタイプ)
材質仮枠カップリング(本体):PVC、カップリング(本体):ABS種類CD管用(Gタイプ)寸法L(mm)93.5寸法H(mm)110寸法D(Φmm)64.5寸法h(mm)29適合管CD単層波付管36
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら