9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品座金・ねじ付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200) 仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様アンカー付 適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3分ボルトへの冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 アンカー付はVVFケーブル送り配線による照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止のシール付です。
仕様波付CD管用
1セット(10個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)