「単管 吊り」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。
単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。
直接、壁面への固定もできます。
被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品なべ小ねじ付
許容静荷重(N[kgf])78(8)
仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。
単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。
直接、壁面への固定もできます。
被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品なべ小ねじ付
許容静荷重(N[kgf])78(8)
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
関連キーワード