35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。 エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 エンドコネクタ用ボックス固定具を使用し、ベッド面に固定します。 サイズにより色分けされています。
1セット(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 アンカー付はVVFケーブル送り配線による照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止のシール付です。
仕様波付CD管用
1セット(10個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デッキプレート天井面への引出し、 送り配管等に使用します。 デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
仕様釘無
1セット(10個)
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
1セット(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200) 仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
仕様スクリュー釘付 種類CD管用
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デッキプレート天井面への引出し等に使用します。 デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK! コンパクトサイズで配筋も苦になりません。
1セット(10個)
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁のカド部からの引き込みに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様カド用
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



●二重天井への引き込み等に使用します。●接続も解除も一発でOKです。
種類CD管用(Gタイプ)
1個ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。 付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。 トロ防止シール付です。
仕様釘付
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類スクリュー釘付 寸法H(mm)46 寸法L1(mm)120 寸法B(mm)63.3 寸法L2(mm)106 寸法b(mm)47.4 適合管CD単層波付管14 コネクタネジサイズ呼び16用(G1/2)
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

はり側壁への落し込み等に使用します。 エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類CD管用(Gタイプ) 寸法L2(mm)96 寸法B(mm)87
1袋(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様アンカー付 適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
1セット(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。 コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。 コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
仕様首振り角度調整自在
1セット(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、 間仕切り壁、 釘固定のできない場所への落し込み等に使用します。(傾き防止カバー付) トロ防止のノック付です。 型枠への引っぱり固定もできます。(スタット付)
仕様3分スタット付
1セット(20個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。 断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。 コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。 (端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。) Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
仕様断熱材用
1セット(10個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
仕様釘無
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所もラクラク施工!
仕様トロ防止シール付 寸法L(mm)94 寸法H(mm)40 寸法B(mm)27.5 適合管CD単層波付管16
1袋(10個)
899 税込989
3日以内出荷

施工時間が1/3に短縮! コンパクトサイズながら波付管3本の集中配管ができます。 トロ防止シール・トロ防止キャップ(1個)付です。
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷