材質プラスチック製
電話線等の引出し口にご使用ください。
寸法(mm)タテ120×ヨコ70
色ベージュ
規格金枠付
1セット(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
気密カバーケーブル貫通部の隙間を塞ぐ場合に使用します。
粘土のように丸めて充填するだけです。
厚さ(mm)2mm×5枚入
色黒
内容量(g)150
1個(150g)
¥639
税込¥703
当日出荷
厚さ別に継枠を持つ必要がありません。
好きな厚さ分(5mm)だけ切断して使用できる、 おトクな継枠です。
切断容易。 ナイフでカットするだけ。
クリーンルーム、高気密物件に最適な、あと付けパッキンです
形状(開口穴形状)小判穴、ダルマ穴、角穴、適合取付枠(金枠・樹脂枠)
適合ボックスメーカースライドボックス(浅形は除く)
壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。
壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。
予め排水勾配(2°)が設けてあります。
磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。
換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。
付属の木ネジで間柱に固定できます。
換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
材質樹脂製
色ミルキーホワイト
寒冷地等の気密性を要する建物に最適です。
本体は蛇腹になっている伸縮自在タイプですから、浅型・深型に兼用できます。
化粧プレートは気密パッキンが露出せず、スッキリ取り付けられます。
適合浅型・深型兼用、1ヶ用スイッチボックス
適合電線Φ1.6・Φ2.0
気密シートと気密カバーの貼り合わせに使用します。
幅(mm)50×20m巻
色黒
1巻
¥849
税込¥934
翌々日出荷
引き廻しでの開口後に取り付け、配線器具を開口面より保護する為の継枠です。
必要に応じて重ねて使用できます
厚さ(mm)8
メーカー小判スライドボックスを深くする場合に使用します。
スライドボックスにワンタッチで取り付けられます。(ビス不要)
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
厚さ(mm)12
メーカーボックスに、ワンタッチで取り付きます。
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
仕切板が取り付きます。(中形四角用は33M、大形四角用は34M)
適合3個用
高さH(mm)(継枠)20
適合ボックスメーカー埋込スイッチボックス(塗代無)※深形には取り付きません。
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
塗代カバーにピッタリ適合!ツバ付で横ズレがありません。(継枠の接続もズレません。)
仕様調整厚(H)/5mm
種類器具用
1セット(10個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
材質プラスチック製
規格1ヶ用
最少必要な壁裏空間(mm)38.5以上
取付穴寸法(mm)小判穴ホルソーを使用する場合 小判穴(1個用)角穴をあける場合 94mm×47mm(タテ×ヨコ)
取付厚(mm)ボード:4~31
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
メーカースライドボックスを深くする場合に使用します。
スライドボックスにワンタッチで取り付けられます。(ビス不要)
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
厚さ(mm)12
ボックス穴をホルソーで開ける新工法で配線器具を開口面より保護する為の継枠です。
必要に応じてナイフでカットできます。(12mm・24mm)
適合真壁用スイッチボックス(1ヶ用)、スライドボックス、塗代カバー(小判型)
厚さ(mm)35
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
適合プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス(PA-80B-S75N)
材質電着塗装(色:黒)
厚さ(mm)20
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(100個)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
付属品アルミ箔付・磁石付
最少必要な壁裏空間(mm)12~40
塗壁の際、スライドボックスの継枠として使用します。
適合スライドボックス用
厚さ(mm)20
1個
¥52
税込¥57
翌々日出荷
ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。
粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。
差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
メーカーボックスに、ワンタッチで取り付きます。
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
仕切板が取り付きます。(中形四角用は33M、大形四角用は34M)
天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。
アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。
野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。
壁裏の補強材は不要です。
磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10
材質樹脂製
色ミルキーホワイト
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
換気扇固定台座取り付け後の外壁開口用穴開けガイドとして使用します。
適合換気扇固定台座(PYPB-150は除く)
材質樹脂製
色ミルキーホワイト
ドリルビットサイズ(mm)Φ6×200
1個
¥65
税込¥72
翌々日出荷
モールダクト(屋内用)の途中にスイッチ(コンセント等)を取り付ける場合に使用します。
モールダクトにはめ込むだけで取り付けられます。
付属品M4×12皿小ねじ2本付(取付枠用)
適合モールダクト(屋内用70型)、1連用プレート
材質自己消火性樹脂製
規格70型
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。
裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH
適合大角形用
種類1ケ用(小判形)
取付孔(Φmm)51
取付板厚(mm)4~25(35mm)
最少必要な壁裏空間(mm)46
取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード