木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長
付属品丸木ねじ付
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
付属品丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。
(BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22)
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質自己消火性樹脂製
付属品丸木ねじ付
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り
付属品丸木ねじ付
材質自己消火性樹脂製
種類タテ長
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)500
寸法L2(mm)420
寸法B2(mm)360
寸法B1(mm)420
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 。[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
色ブラック
種類タテ長
寸法H(mm)25
ねじ締付トルク(N・m)2
適用支柱径(mm)Φ22×62
1セット
¥639
税込¥703
翌々日出荷
ねじ締付トルク(N・m)2
適用支柱径(mm)Φ22×62
1セット
¥889
税込¥978
翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
取付自在板(BF-4222型)付き。
外壁にあわせて選べる5色。
材質自己消火性樹脂製
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合計器箱単相小・大、三相小
適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き
適合2個用
材質自己消化性樹脂製
備考屋外用
種類WPS-3W型
適合電線(mm2)22
入数(個)1
適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A
貫通材内径(Φmm)Φ28
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
適合ボルト径W3/8・M10
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。
扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴裏面(幅10mm)
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。
扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴裏面(幅10mm)
関連キーワード