「台付サドル」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
付属品スペーサー(5mm)付
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)
規格アンカープラグ付
1セット(10個)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
台の高さ(mm)5
仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36)
付属品ビス(M5×45)
下穴径(Φmm)アンカー使用時:Φ8.5×35
最高高さ(mm)使用台座高さ:最大50mm迄
台の高さ(mm)10
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36)(台高さ5mm用)※鋼製電線管の台付サドルには、使用できません。
付属品台座固定用タッピンねじ(呼び5×8)
最高高さ(mm)使用台座高さ:最大15mm迄
台の高さ(mm)5
1袋(10個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
VE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
適合VE両サドル(S-10)、VE両サドル(SST-13□)、ステンレスサドル(SST-13)
色ベージュ
寸法L(mm)51
寸法L1(mm)35
寸法A(mm)5
寸法B(mm)16
寸法L2(mm)25
台の高さ(mm)5
1セット(10個)
¥389
税込¥428
当日出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
管の抜け防止ができる蓋付きです。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
関連キーワード