19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)(適合)300まで
1箱(10本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトの途中又は先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)(適合)300まで
1箱(10本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
適合サヤフレキ2用
1箱(10本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
適合サヤフレキ2用
1箱(10本)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーン吊りによる蛍光灯等の取り付けに使用します。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1セット(10個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

チェーン吊りによる蛍光灯等の取り付けに使用します。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
1個ほか
42 税込46
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

未来工業形鋼金具
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
シルバー 寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業PF管クリップ
二重天井等、 吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。〈取り付けワンタッチ!〉
1セット(10個)
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
1セット(10個)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定器・蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 スライドさせて、位置の調整ができます。 組み替えにより、角度を自在にできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
589 税込648
翌々日出荷

仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品なべ小ねじ付 許容静荷重(N[kgf])78(8)
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品なべ小ねじ付 許容静荷重(N[kgf])78(8)
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
1セット(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ミルキーホワイト(内面色:黒)
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)