65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
839 税込923
翌々日出荷

天井に固定し、ボルトを差し込むだけの簡単施工。さらにボルトをねじ込むと回り止めになります。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
仕様ガス式鋲打機対応 適合ボルト径W3/8
1箱(10本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

天井に固定し、ボルトを差し込むだけの簡単施工。さらにボルトをねじ込むと回り止めになります。 アンカー等で固定できます。
適合ボルト径W3/8
1箱(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1袋(50個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷


軽量間仕切り内のボルト、又は調整固定バーへのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
適合管PF管16・22
1セット(10個)
529 税込582
翌々日出荷

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)26
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)27.2
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき 寸法L(mm)242 寸法P1(mm)225 寸法P2(mm)160
1箱(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!
付属品アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm)(仕上り)500 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。 MRPB-2は、2種類の器具の取り付けができます。
シルバー 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5 高さ(mm)(仕上り)1100 付属品アース用ねじ・座金付
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量間柱にボックス等を取り付けるための3分ボルト固定に使用します。
付属品軽天ビス×4本付(Φ3.5×22) 適合(ボルト)3分(W3/8)・M10
1セット(5組)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242 寸法P1(mm)225 寸法P2(mm)160 適合管外径D(Φmm)102~104 適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
1箱(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボルト固定、ねじ固定ができる台座付の結束バンドです。 止め具を使った二重ロック機能付。
適合ねじよび4 適合径(Φmm)45~60 適合ボルト径W3/8・W1/2・M10・M12 許容静荷重(N[kgf])78.4[8]
1箱(10個)
3,398 税込3,738
欠品中

タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm)(仕上り)1100 取付場所2箇所(正面・側面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ベッド面へのボックス固定に使用します。 再利用ができます。 エンドコネクタ用は六角ボルトで固定してください。
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定座金等を固定する場合に、ボルト(W3/8)穴に取付けて使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合ボルト径W3/8用
1箱(100本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ベッド面へのボックス固定に使用します。 再利用ができます。 ベッド面には六角ボルトで固定してください。
適合鉄製器具用塗代カバー(市販品)、プラ塗代カバー(OF-12MX)
1セット(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

未来工業吊りバンド
VU管等を根太や束に固定する場合に使用します。切取線で長さ(高さ)調整ができます。 アンカー等で固定します。
適合管の呼びVU50、VU75
1箱(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

未来工業調整座金
座付アダプターをボルトに固定して立ち上げる場合に使用します。 固定座金4本用(GS-110W)を使用すれば、ボルト4本でよりシッカリと固定できます。 座付アダプターの3点止め、4点止めに対応します。
適合座付きアダプター
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製 適合ボルト径W3/8 許容静荷重(N[kgf])980(100) 適合ラック10・20・30
1個
599 税込659
翌々日出荷

ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製 適合ボルト径W3/8 許容静荷重(N[kgf])980(100) 適合ラック10・20・30
1個
889 税込978
翌々日出荷

ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製 適合ボルト径W3/8 許容静荷重(N[kgf])980(100) 適合ラック10・20・30
1個
419 税込461
当日出荷

湿地帯への埋設時でハンドホールの浮上防止に使用します。 穴加工不要!ミライハンドホールの側面リブにボルト・ナットで固定するだけです。※150P、200P・3045Pはタッピンねじで固定するだけです。 アンカー取付穴が設けてあります。
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面使用できます。ボックス両面に平塗代カバーを取り付け、間柱内に収まります。 側面固定台座により、軽量間柱に固定できます! 3分ボルト、調整固定バーを通し、軽量間柱に固定できます。※浅型は、調整固定バーには取り付けられません。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックを利用してPC板に簡単に取り付けられ、トロの侵入もほとんどありません。(ボルトの固定もできます。)
種類丸型(丸孔カバー) 材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付 エンジ
1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業調整座金
座付き継手をボルトに固定して立ち上げる場合に使用します。 2コ用は、座付継手2個の立ち上げや左右中心に1個を取付け、ボルト2本でよりしっかり立ち上げたい場合に使用します。
適合座付水栓エルボ背面取付用、座付水栓ストレート、座付水栓曲り45°、座付胴長ストレート、座付胴長曲り45°
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラブ面の段差部等を配管する場合にサヤ管が座屈しないように保護します。 なめらかに曲げ、スラブ面にアンカー等で固定し、バインド線等でサヤ管を固定します。
材質溶融メッキ鋼板 厚さ(mm)2.5
1箱(10本)
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックス内へのトロ侵入が防げます。 取り付け簡単!押し込むだけでOKです。 スタットボルトでの引っ張り固定もできます。
1セット(50個)
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業F・クリップ
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! Fケーブルも丸形ケーブルも固定できます。 結束バンドにてクリップとボルトを結束できます。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(10個)
359 税込395
当日出荷

型枠へのボックス挾み固定に使用します。 型枠を取り付けるだけで、 ボックスがピッタリと固定されます。 スタットボルトで引っぱりませんから、 型枠への穴あけが不要です。
適合ボックス鉄製アウトレットボックス(浅型・深型)(他社品はスーパースタットを使用)、埋込四角アウトレットボックス(CDO-4A・CDO-5A・CDO-4B・CDO-5B・CNO-4B)、鉄筋ボックス(CDO-MA)
1セット(10個)
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業補強ピン
スタットボルトでボックスを引っ張り固定する場合のボックス変形防止に使用します。 何度でも再利用でき、経済的です。
付属品スペーサー付き
1セット(10個)
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50 適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

鋼材に穴を開け、付属のボルトを貫通させて固定しますから、ずれる心配がありません。 衝撃吸収ゴム付です。
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラックハンガー(薄型)を、めねじアンカー(M10)で壁面固定する場合に使用します。 ソケットレンチが開口幅20mmに入ります。
適合ミラックハンガー(薄型)、ミラックハンガー 寸法小形頭M10×20・2面幅14mm
1セット(20個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ボルトの先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)(適合)300まで
1箱(10本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。 3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。 ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 種類中形四角(浅型) 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)