「型枠 プラスチック」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
メーカーボックスに、ワンタッチで取り付きます。
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
仕切板が取り付きます。(中形四角用は33M、大形四角用は34M)
適合3個用
高さH(mm)(継枠)20
適合ボックスメーカー埋込スイッチボックス(塗代無)※深形には取り付きません。
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
型枠へのボックスの引っぱり固定に使用します。
OF-1C・1D・1E・1Fはスパナ不要!プラスチックのツマミ付ですから、指で締めるだけでガッチリ固定できます。
OF-1Dはスタット穴にネジ込み易いように先端が少し尖っています。又、(-)ドライバーでゆるめられる切り込みも付きました。
OF-1A・1B・1E・1Fはネジ込み防止のストッパー付です。
OF-1Fはコンクリート打設後、 ペンチで挟み、 取り外せるようネジの先端部が平らになっています。
結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm
寸法l(mm)29
結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm
寸法l(mm)19
結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm
下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19
寸法l(mm)49
関連キーワード