位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2
ボルト径W3/8
引抜強度KN(kgf)15(1530)
埋設深さ(mm)30
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
簡易防水型マンホール蓋を防水型にする場合に使用します。
※マンホール蓋の蓋と枠の間からの水の浸入を防止することができます。
マンホール蓋を土中に施工した後からでも取り付けができます。
適合MKPB-450
セット内容六角袋ナット:M8(M12)×4・シール座金: 呼び8(呼び12)×4・六角ナット:M8(M12)×4・六角ボルト:M8×40(M12×40)×4
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])21[214.1]
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード