カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(27)
  • セキスイ(61)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(58)
  • 東栄管機(41)
  • Aron(アロン化成)(29)
  • ミヤコ(28)
  • 東尾メック(28)
  • 日動電工(26)
  • KVK(18)
  • エスコ(16)
  • 川西水道機器(16)
  • ショーボンド(15)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
  • ケンツメディコ(14)
  • カクダイ(11)
  • 前澤化成工業(11)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • ネオフレックス(9)
  • TRUSCO(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ 管 16」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ適合板厚1~4
ポリ台(LED照明用) 未来工業ポリ台(LED照明用)未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
ポリ台(LED照明用) 未来工業ポリ台(LED照明用)未来工業
779税込857
1個
翌々日出荷
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PVC防水保護等級IPX7
クロスオーバージョイント(VP管用) 未来工業クロスオーバージョイント(VP管用)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業両サドル(ビス2本止めタイプ)未来工業(2件のレビュー)
989税込1,088
1箱(20本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
2,598税込2,858
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
TBホルソー 未来工業TBホルソー未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
石こうボード、鋼板、塩ビ管、プラスチック等幅広い穴あけ作業に対応します。 防火部材タイカブラック クイックを施工する場合のせっこうボードの穴あけに最適です! マニュアルリリース機構で簡単に取り外せ、ロック機構で堅牢に固定! 切り屑を抜く場合に便利です。(押し出し棒付き)
切削材せっこうボード、強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード鋼板(厚さ3.2mm以下)ステンレス鋼板(厚さ1.0mm以下)塩ビ管プラスチック
J管エルボ 未来工業J管エルボ未来工業(3件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC形状エルボ90°
TLエルボ(電話線・同軸ケーブル・フィーダー線用引込口エルボ) 未来工業TLエルボ(電話線・同軸ケーブル・フィーダー線用引込口エルボ)未来工業
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
付属品防水パッキン付ベージュ
外かべボックス(ケーブル配線用防雨型露出スイッチボックス) 未来工業外かべボックス(ケーブル配線用防雨型露出スイッチボックス)未来工業
469税込516
1個
当日出荷
防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート寸法(mm)120.5×76.5×37ベージュ
マシンフレキ 未来工業マシンフレキ未来工業(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
仮枠カップリング(CD管用・コンパクトタイプ) 未来工業仮枠カップリング(CD管用・コンパクトタイプ)未来工業
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
材質仮枠カップリング用ストッパー:PVC、カップリング(本体):ABS他種類CD管用(コンパクトタイプ/Gタイプ)規格JIS C8412
露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (4方出) 未来工業露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (4方出)未来工業
469税込516
1個
翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W種類4方出規格JIS C8435適合規格(PS)E
露出用丸形ボックス〈平蓋〉 未来工業露出用丸形ボックス〈平蓋〉未来工業(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W規格JIS C8435適合規格(PS)E
露出スイッチボックス 2ヶ用 未来工業露出スイッチボックス 2ヶ用未来工業(4件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)50規格JIS C8435適合規格(PS)E
露出スイッチボックス 1ヶ用 未来工業露出スイッチボックス 1ヶ用未来工業(13件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1規格JIS C8435適合規格(PS)E
ノーマルベンド 未来工業ノーマルベンド未来工業(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質PVC規格JIS C8432適合規格(PS)E
エントランスキャップ 未来工業エントランスキャップ未来工業(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602規格JIS C8432適合規格(PS)E
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(6件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業TSカップリング(ストレートタイプ)未来工業(3件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプストレートタイプ
パネルボックス (小判型) 未来工業パネルボックス (小判型)未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。 裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH適合大角形用種類1ケ用(小判形)取付孔(Φmm)51取付板厚(mm)4~25(35mm)最少必要な壁裏空間(mm)46取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら