10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合VU管(150) 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート型枠養生中の下がりスラブの排水に使用する養生蓋です。
適合適合ボイド管:呼び200・Φ198兼用、適合排水管:CD管 (28) オレンジ
1個
999 税込1,099
当日出荷

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプです。
適合VU管(150) 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM、(クサリ)SUS
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W 種類4方出 規格JIS C8435 適合規格(PS)E
1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。 穴に接着するだけの簡単施工。 コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合塩ビ製マス蓋 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM 適合穴径(Φmm)32
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水マスの蓋からの出寸法を2mmに抑えることができるアタッチメント付き圧力開放キャップです。出寸法を2mmなのでつまずきにくく、 除雪機等にも引っかかりにくくなっています。排水マスの蓋を挟み込んでねじ締め固定するだけなので取り付け、取り外しが簡単です。
適合塩ビ製マス蓋(サイズ75以上) 適合穴径(Φmm)40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
1個ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質本体:PVCバックプレート:PVC(+-)なべタッピンねじ:SWRM六角ナット:C3604 規格JIS C8435(塗代カバーは除く) 適合規格(PS)E 深さ(mm)75
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様マンホール蓋:MKPBR-300 付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4) 適合パイプ塩ビ管(VU300) 強度T-8 破壊強度(kN[kgf])80kN以上
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷