塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く)
切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13
寸法(mm)鉄筋からの距離:50
色【固定具】グレー
適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13
寸法(mm)鉄筋からの距離:50
色【固定具】グレー
適合範囲(呼び)【ボイド】50~200
バンド長さ(m)5
適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13
色グレー
種類固定具
適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。)
刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。)
エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
仕様替刃
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。)
刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。)
エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
関連キーワード