磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。
仕様探知距離/25mm迄(+スライド距離15mm)
適合スライドボックス/スライドアッター・マグスライダー兼用
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。
仕様探知距離/25mm迄(+スライド距離15mm)
適合スライドボックス/深さ36mm用
1セット(10個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。
アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。
野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。
壁裏の補強材は不要です。
磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10
材質樹脂製
色ミルキーホワイト
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。
壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。
予め排水勾配(2°)が設けてあります。
磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。
換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。
付属の木ネジで間柱に固定できます。
換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
材質樹脂製
色ミルキーホワイト
波付管(16・22)が並列配管できます。(CD単層波付管(22)が1ヶ用で2本、2ヶ用で4本、3ヶ用で5本、並列配管できます。)
ボックスの横から差し込める横はめノックですから、背面が壁でもOK!薄壁での施工にもラクラク対応します。
磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
付属品仕切板付
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30 ・NBS-40
種類3ヶ用
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
深さ30mm!引き戸壁など薄壁に最適です。(標準形より8mm浅い)
付属品タッピンねじ
深さ28mm!薄壁に最適です。(標準品より8mm浅い)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
種類1ヶ用
本数管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
適合仕切板上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
1セット(100個)
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
関連キーワード