「壁用モール」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
釘固定できない箇所に最適です
粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です
蓋の装着が容易にできます
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ち固定も容易にできます
用途壁などへ配線した際の配線保護に。
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
仕様屋内用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様断熱材付、ベース付
壁引込み箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。(ただし、片側はチーズ分岐できません)
タイプ断熱材付、ベース付
バルブソケット等大型接続部材の壁引出箇所に使用します。
仕様断熱材付
適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。ただし、片側はチーズ分岐できません。
形状チーズ
仕様断熱材付、ベース付
配管モールの壁貫通を伴う分岐箇所で使用します。
形状チーズ
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
配管モールにスペーサーを使用した場合、オールと壁貫通チーズの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使用します。
適合(壁カバー)RMPWN-20M
厚さ(mm)5
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁貫通チーズの段差調整に使用します。
適合(壁貫通チーズ)RMPWT-20M
厚さ(mm)5
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
バルブソケット等大型接続部材の壁引出し箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様断熱材付、ベース付
床面隅角への屋内配線の施工に最適です。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
壁とモールの間に隙間ができません。
壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
配管モールにスペーサーを使用した場合、モールと壁カバーの段差調整に使用します。
適合(壁カバー)RMWNL-20M
厚さ(mm)5
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用
側面ノック数8
適合モール/1~3号
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用
適合モール/1~4号
側面ノック数10
1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
規格1ヶ用浅形
側面ノック数8(1~3号)
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合モール/1~4号
規格3ヶ用
側面ノック数10
不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に簡単に切って貼ることができるテープタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)
プールボックス、ウオルボックス、配電盤内や、モールの中、壁裏などに貼り付けて使用します。
用途害虫に対する忌避効果
幅(mm)40
長さ(m)10
配管モールの壁貫通を伴う分岐箇所で使用します。
形状チーズ
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。
温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。
モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。
ベースが無いカバータイプには使用できません。
材質自己消火性樹脂製
RMモール配管の際の壁貫通箇所に使用します。
片側エルボジョイント、チーズジョイントを使用することも可能です。
入ズミ、出ズミのミニタイプと組み合わせると最小段差70mmに対応できます。
使用工具エキスパンダー2、スライダー
貫通穴径(Φmm)最小38
木目調等の壁によく合うウッドタイプ。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。また、釘穴も設けてあり、釘打ちも容易にできます。
用途釘固定できない箇所に最適です。
規格3号
材質プラスチック(PVC)
全長(m)1
木目調等の壁によく合うウッドタイプ。
粘着テープがプラモール裏面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
また、釘穴も設けてあり、釘打ちも容易にできます。(0号は除く)
全長(m)1
サイズ1号
材質プラスチック(PVC)
●モールダクト等の分岐に使用します。
●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品タッピンねじ4本付
適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと混合水栓用エルボボックス及び、混合水栓用壁カバーの段差調整に使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M、(混合水栓用壁カバー)RMPKWN-20M
厚さ(mm)5
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)98
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)75
寸法l(mm)70
関連キーワード