51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。 アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。 野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。 壁裏の補強材は不要です。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10 材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
539 税込593
翌々日出荷

天井に固定し、ボルトを差し込むだけの簡単施工。さらにボルトをねじ込むと回り止めになります。 アンカー等で固定できます。
適合ボルト径W3/8
1箱(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

天井に固定し、ボルトを差し込むだけの簡単施工。さらにボルトをねじ込むと回り止めになります。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
仕様ガス式鋲打機対応 適合ボルト径W3/8
1箱(10本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

天井モール等の分岐に使用します。 基台は天井内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
カベ白 仕様ケーブル固定用結束バンド穴付 適合天井モール用(Tml-80W)、プラモール用(1号~5号)、Eモール用(1号~4号) 材質プラスチック製
1個
579 税込637
翌々日出荷

壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。 壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。 予め排水勾配(2°)が設けてあります。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。 換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。 付属の木ネジで間柱に固定できます。 換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のヘッダー架台と組み合わせ、ヘッダーの固定・高さ調整に使用します。 ヘッダーを天井から吊り下げ固定する場合にも便利です。
適合ボルト径W3/8
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
1個ほか
43 税込47
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
1セット(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井への感知器等の取り付け台座として使用します。 引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。 天井への仮固定ができる粘着テープ付。
仕様粘着テープ付 適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
1セット(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
1箱(10本)
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

H形鋼に感知器を設置する際に、感知器の高さを約100mm上げて設置できます。形鋼金具と組み合わせ、鋼材に感知器を固定する場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL) シルバー 許容静荷重(N[kgf])1.96[200]
1個
699 税込769
当日出荷

ラックを天井から吊る場合に使用します。 ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質スチール製
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラックを天井から吊る場合に使用します。 ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質スチール製
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。 カラーインサートにもビス固定できます。 コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適 種別4型 長さ(mm)130(バインド) タイプ接着剤付 適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1袋(50個)
5,998 税込6,598
当日出荷

天井からのケーブル引き込み箇所及び分岐に使用します。 ケーブル引き出し位置がコーナーから多少離れてもコーナージョイントの向きを変えることにより対応できます。 1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。 ベースにはケーブルを固定するためのバインド線通し穴が設けてあります。
形状コーナージョイント 規格プラモール・Eモール(1~4号兼用ノック付)
1個ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。
適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
1個
439 税込483
翌々日出荷

二重天井への引き込み等に使用します。 エンドコネクタ用ボックス固定具を使用し、ベッド面に固定します。 サイズにより色分けされています。
1セット(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井面等への吊りバンド取り付けに使用します。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
適合MDBP-15、MDBP-25、MDB-20 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井面等への吊りバンドの取り付けに使用します。 ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。 コンクリートピンでの固定もできます。
適合MDBP-15、MDBP-25、MDB-20 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
469 税込516
翌々日出荷

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242 寸法P1(mm)225 寸法P2(mm)160 適合管外径D(Φmm)102~104 適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
1箱(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、 間仕切り壁、 釘固定のできない場所への落し込み等に使用します。(傾き防止カバー付) トロ防止のノック付です。 型枠への引っぱり固定もできます。(スタット付)
仕様3分スタット付
1セット(20個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
仕様釘無
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面固定台座により、軽量間柱に固定できます! 二重天井内の野縁受けにガッチリ固定!(ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。) ノックがドライバーで開けられます。(側面ノックは抜きやすい新形状!) 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 種類中形四角(浅型) 側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
299 税込329
翌々日出荷

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(45mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。 側面固定台座により、軽量間柱に直接固定できます。 二重天井内の野縁受けにガッチリ固定! (ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。) ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付(塗代カバー) グレー 種類中形四角(浅型) 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未来工業F・クリップ
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! Fケーブルも丸形ケーブルも固定できます。 結束バンドにてクリップとボルトを結束できます。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(10個)
359 税込395
当日出荷

サヤ管等の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なサドルです。 フタ部をロックすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
1箱(10本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。) カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。 カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。 蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
1箱(10個)
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
1箱(20本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。 蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
1箱(10個)
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)(適合)300まで
1箱(10本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラック相互の接続に使用できます。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。 障害物をよけての水平小曲がりに使用できます。 天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが上下反対になる場合の接続に使用できます。
材質スチール製
1個
61 税込67
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの途中又は先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)(適合)300まで
1箱(10本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

天井面等への黒バンドの取り付けに使用します。 黒バンド取り付け箇所には十分な曲げRが確保してあり、バンドへの負荷が軽減されます。 ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。
使用温度(℃)60迄 適合バンド黒バンド(MDBP-50B) 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1セット(50個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷