21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
1セット(20個)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
仕様釘無
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定感があり、打ち込みが非常に簡単な1本釘。 釘が天井に残りません。 ボルト挿入部が広くボルトのねじ込みが容易です。 インサート・ソケットレンチを使用すれば、釘の取り外しが簡単にできます。 インサートハンマー、ラクウチハンマーでも打ち込めます。
1セット(20個)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
1セット(10個)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●スタット取り付け作業の省力! ●電着塗装されています。 ●側面釘穴(ビス穴)付です。 ●トロ防止の工夫がされています。 ●各種付属品により、二重天井工事にも威力を発揮します。 ●3分スタット付
電着塗装/黒
1パック(20個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、 間仕切り壁、 釘固定のできない場所への落し込み等に使用します。(傾き防止カバー付) トロ防止のノック付です。 型枠への引っぱり固定もできます。(スタット付)
仕様3分スタット付
1セット(20個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2 ボルト径W3/8 引抜強度KN(kgf)15(1530) 埋設深さ(mm)30
1セット(20個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200) 仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
1セット(50個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
1セット(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)