ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。
蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。
蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
カラーインサートにもビス固定できます。
コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適
種別4型
長さ(mm)130(バインド)
タイプ接着剤付
適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1袋(50個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
吊りボルトにビス1本で強固に取り付けられます。
適合(ボルト)W3/8、M10
許容静荷重(N[kgf])20(2)、片側98(10)
●スタット取り付け作業の省力!
●電着塗装されています。
●側面釘穴(ビス穴)付です。
●トロ防止の工夫がされています。
●各種付属品により、二重天井工事にも威力を発揮します。
●3分スタット付
色電着塗装/黒
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
適合管外径D(Φmm)102~104
適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
関連キーワード