20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付 寸法D(Φmm)丸パイプ:25A(Φ34)~40A(Φ48.6)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付 厚さ(mm)20迄
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付 厚さ(mm)20迄
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付 適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付 寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。 サポート金具が取り付けられます。
仕様金属製丸形フランジ付 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

高天井用のLED照明器具の取り付けに使用します。
付属品六角ボルト M10×25 2ホン/六角ナット M10 2コ/平座金 M10 2コ/ばね座金 M10 2コ 材質電気亜鉛めっき仕様 ※ハンガー部は高耐食めっき鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様アンカー付 適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様アンカー付 適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
1セット(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200) 仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)