ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。ブランクカバーとしても使用できます。
用途天井の穴の縮径に。
色カベ白
静荷重(N)19.6
適合厚さ(mm)天井:0.5~20
天井への感知器等の取り付け台座として使用します。
引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。
天井への仮固定ができる粘着テープ付。
仕様粘着テープ付
適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
1セット(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
セット内容パンチ受け、パンチ
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
付属品通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付
適合ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100)
開口寸法(mm)Φ31
適合ブッシング通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
デッキプレート天井面への引出し等に使用します。
デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
コンパクトサイズで配筋も苦になりません。
デッキプレート天井面への引出し、 送り配管等に使用します。
デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。
異径パイプやスリーブ穴が連続する場合等にカットして使用できます。
切断に便利な25mm方眼の折り罫付で、加工が簡単。補強ベルトも製作できます。
タイプフリー
発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。
断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。
コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。
(端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。)
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
仕様断熱材用
発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。
断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。
コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。
(端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。)
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
仕様断熱材用
●スタット取り付け作業の省力!
●電着塗装されています。
●側面釘穴(ビス穴)付です。
●トロ防止の工夫がされています。
●各種付属品により、二重天井工事にも威力を発揮します。
●3分スタット付
色電着塗装/黒
関連キーワード