カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。
配線が分けて収納できる上下仕切り付です。
プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1
ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
巾木ダクト(プラスチック製)からのケーブル引き出しに使用します。
カバーの下面には、ワゴンモール(OP4型・OP5型)に合わせたケーブル引き出し用ノックアウトが設けてあります。
色チョコレート
適合巾木ダクト用(PHD-95T)
材質プラスチック製
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。
ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。
色チョコレート
材質プラスチック製
全長(m)2
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。カバーは壁面に巾木等の凹凸に対応できるように切り取り溝がついています。
適合ワゴンモール(OP5型)プラモール・Eモール(1・2・3号)
関連キーワード