配管に巻きつけるだけの簡単施工です!
メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。
シートだけのシンプル部材!
壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。
軽量なので持ち運びにも便利です。
施工がシンプルなので仕上がりが安定しています!
シート状の為、規定量を確実に施工できます。
2倍以上に膨らみ、延焼を防止!
300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。
加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)184
適合配管径(Φmm)52以下
配管に巻きつけるだけの簡単施工です!
メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。
シートだけのシンプル部材!
壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。
軽量なので持ち運びにも便利です。
施工がシンプルなので仕上がりが安定しています!
シート状の為、規定量を確実に施工できます。
2倍以上に膨らみ、延焼を防止!
300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。
加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)154
適合配管径(Φmm)42.5以下
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。
充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。
ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。
CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分!
1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個
タイプ半硬化タイプ
1箱(60個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード