5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。 プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。
材質ユニクロめっき
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトでインテリアダクト本体を吊る金具です。 取り付けが簡単です。 インテリアダクトの下溝を利用するため施工後の配線がラクです。
適合W3/8ナット・平座金・吊りナット
1個
189 税込208
翌々日出荷

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1セット
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

未来工業後付け金具
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。 壁を金具で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけなく間仕切り壁等にも使用できます。
適合(水栓エルボ)WEAK-10(13)A-15 セット内容本体(固定リング×1、固定板×1、接続ゴム×1)×1、パッキン×1、化粧リング×1、ロックナット×1、固定ねじ×5、継手キャップ×1
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)