「排気用 ダクト」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミフリーダクトの接続延長に使用します。
換気パイプにも使用できます。
材質アルミ
天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。
アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。
野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。
壁裏の補強材は不要です。
磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10
材質樹脂製
色ミルキーホワイト
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
換気パイプの接続延長に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167
適合換気パイプ:100⇔空調機器:150
材質樹脂製
色ベージュ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
多少の角度修正が可能です。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製
付属品ボディーと同色ビス付
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
防虫ネット付。(ステンレス10メッシュ)
レジスター機能が付いていますので、つまみを回して開閉できます。
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。
掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。
ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×1
種類ダクト
規格100型
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質樹脂製
色ベージュ
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
脱着が容易な防虫ネット付。
前面パネルを押すことで、4段階に換気量の調整ができます。
色カベ白
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
材質ステンレス製
仕様ルーバー仕様・防虫ネット無
付属品ボディーと同色ビス付
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製
仕様防火ダンパー付(温度ヒューズ付)
付属品ボディーと同色ビス付
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)
付属品ボディーと同色ビス付
寸法L(mm)146
寸法H(mm)87
寸法D(Φmm)97
寸法B(mm)140
寸法l(mm)27
寸法b(mm)157
寸法h(mm)43
温度ヒューズ72
適合ダクト100
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)
付属品ボディーと同色ビス付
寸法L(mm)146
寸法H(mm)87
寸法D(Φmm)97
寸法B(mm)140
寸法l(mm)27
寸法b(mm)157
寸法h(mm)43
温度ヒューズ72
適合ダクト100
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)
付属品ボディーと同色ビス付
換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。
配管の方向が自在に変えられます。
固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。
テープ固定ができます。
アルミフリーダクトにも使用できます。
付属品固定ビス2個付き
材質樹脂製
色ベージュ
適合パイプ換気パイプ100
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
材質ステンレス製
仕様ルーバー付
付属品ボディーと同色ビス付
適合アルミフリーダクト(サイズ100)換気パイプ(サイズ100)
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
適合パイプフード(接続部Φ75)、アルミフリーダクト(AFD-75)、換気パイプ(PYP-75J,75J4)
材質樹脂製
色ベージュ
規格壁厚:100mm迄、壁板厚:30mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
関連キーワード