「排水弁 配管」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ接着タイプ
適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合VP管(40)・VU管(40)
色グレー
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。
通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。
極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。
弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。
接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100)
寸法H(mm)149.4
寸法D(Φmm)118.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード