カテゴリ

  • 空調・電設資材(32)
    • 配管化粧カバー(5)
    • パイプ接続部材(13)
    • 配管副部材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • ACE(エース)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • NASTA(ナスタ)(4)
  • ユニックス(23)
  • 三菱電機(25)
  • セキスイ(69)
  • RS PRO(61)
  • イケヒコ・コーポレーション(10)
  • ミヤコ(9)
  • 東芝キヤリア(8)
  • 高須産業(6)
  • 東都興業(6)
  • ホームテイスト(5)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • Transair(4)
  • 南榮工業(3)
  • ファミリー・ライフ(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
材質
  • 樹脂(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気パイプ」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプフード (通気口) 未来工業パイプフード (通気口)未来工業
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質自己消火性樹脂製適合VP管(50)、VU管(50)ベージュ
バンドフックサドル 未来工業バンドフックサドル未来工業
559税込615
1セット(10個)
翌々日出荷
吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。 解除も簡単にできます。
適合MDBP-8使用温度(℃)60迄適合ダクトΦ30mm以上許容静荷重(N[kgf])20(2)
吊りバンド用固定具 未来工業吊りバンド用固定具未来工業
1,498税込1,648
1パック
翌々日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
適合MDBP-8
吊りバンド (結束バンドタイプ) 未来工業吊りバンド (結束バンドタイプ)未来工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質樹脂製幅(mm)8厚さ(mm)1.5長さ(m)50使用温度(℃)60迄許容静荷重(N[kgf])20(2)
Dクリップ樹脂製吊りバンド付 未来工業Dクリップ樹脂製吊りバンド付未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12適合ダクト50~150
Dクリップバンド無 未来工業Dクリップバンド無未来工業
449税込494
1セット(10個)
翌々日出荷
吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合MDBP-15、MDBP-25取付ピッチ1.5m以下使用温度(℃)60迄適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])20(2)
換気扇固定台座(天井用) 未来工業換気扇固定台座(天井用)未来工業
539税込593
1個
翌々日出荷
天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。 アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。 野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。 壁裏の補強材は不要です。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10材質樹脂製ミルキーホワイト
換気扇固定台座 未来工業換気扇固定台座未来工業
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。 壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。 予め排水勾配(2°)が設けてあります。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。 換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。 付属の木ネジで間柱に固定できます。 換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
材質樹脂製ミルキーホワイト
パイプ用防雨シート 未来工業パイプ用防雨シート未来工業
2,298税込2,528
1セット(6個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製仕様防水粘着テープ付
換気パイプ用 断熱シート 未来工業換気パイプ用 断熱シート未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷
換気パイプ・カサバラン管(100用)の断熱シートです。 粘着シール付ですから、パイプへの貼り付けが簡単です。
仕様粘着シール付厚さ(mm)5長さ(m)1適合パイプ換気パイプ100熱伝導率(W/mk)0.044
防水換気スリーブセット 未来工業防水換気スリーブセット未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
適合パイプフード(接続部Φ75)、アルミフリーダクト(AFD-75)、換気パイプ(PYP-75J,75J4)材質樹脂製ベージュ規格壁厚:100mm迄、壁板厚:30mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
防水換気スリーブ 未来工業防水換気スリーブ未来工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質樹脂製ベージュ
クリップサドル 未来工業クリップサドル未来工業
2,898税込3,188
1セット(10組)
翌々日出荷
換気パイプの梁等への固定に使用します。 サドルとベースはどちらからでもワンタッチで固定でき、解除も簡単にできます。 カサバラン管の形状維持にも使用できます。
セット内容1組=サドル:1個・ベース:1個材質樹脂製適合パイプ換気パイプ100用
換気パイプ用自在エルボ 未来工業換気パイプ用自在エルボ未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。 配管の方向が自在に変えられます。 固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。 テープ固定ができます。 アルミフリーダクトにも使用できます。
付属品固定ビス2個付き材質樹脂製ベージュ適合パイプ換気パイプ100
換気パイプ用Y管 未来工業換気パイプ用Y管未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
換気パイプの分岐に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製ベージュ
換気パイプ用 異径ソケット 未来工業換気パイプ用 異径ソケット未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製ベージュ
換気パイプ用エルボ 未来工業換気パイプ用エルボ未来工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
多少の角度修正が可能です。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製ベージュ
換気パイプ用 異径カップリング 未来工業換気パイプ用 異径カップリング未来工業(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
アルミフリーダクト用 カップリング 未来工業アルミフリーダクト用 カップリング未来工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アルミフリーダクトの接続延長に使用します。 換気パイプにも使用できます。
材質アルミ
換気パイプ用 カップリング 未来工業換気パイプ用 カップリング未来工業(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
換気パイプの接続延長に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製ベージュ
カサバラン管(折り畳み式換気パイプ) 未来工業カサバラン管(折り畳み式換気パイプ)未来工業
9,598税込10,558
1セット(8本)
翌々日出荷
折り畳んでコンパクトな梱包!運搬がラクで、スペースも取りません。 切断が容易!畳んだままで切断ができます。
ベージュ材質樹脂製種類ダクト内径(Φmm)100全長(m)2
換気フレキパイプ (断熱タイプ) 未来工業換気フレキパイプ (断熱タイプ)未来工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
断熱性に優れています。(空気層が設けてあります。) 軽量で屈曲性に優れ、取扱いが容易です。 圧力損失に優れています。 消音性能に優れています。
種類ダクト長さ(m)10
換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト)未来工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽量で運搬、取扱いに便利です。
ベージュ材質樹脂製・自己消火性樹脂製長さ(m)4種類ダクト寸法t(mm)1.5
換気レジスター (プッシュ式) 未来工業換気レジスター (プッシュ式)未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 脱着が容易な防虫ネット付。 前面パネルを押すことで、4段階に換気量の調整ができます。
カベ白
パイプスリーブ支持具 未来工業パイプスリーブ支持具未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
パイプスリーブをボイド管として使用する場合の固定に使用します。
ミルキーホワイト適合パイプスリーブ(GKWP-75-1)、換気パイプ(PYP-75型)種類支持金具
換気パイプ用 養生キャップ 未来工業換気パイプ用 養生キャップ未来工業
949税込1,044
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂製
防水換気スリーブセット 未来工業防水換気スリーブセット未来工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
規格壁厚:110mm迄壁板厚:30mm以上(外壁)壁穴寸法:Φ85mm貫通穴付属品配管キャップ2ヶ付適合パイプフード:接続部Φ75アルミフリーダクト:AFD-75換気パイプ:PYP-75J・75J4材質樹脂製(ベージュ色)
防水換気スリーブ 未来工業防水換気スリーブ未来工業(15件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
換気フレキシブルカップリング 未来工業換気フレキシブルカップリング未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
適合アルミフリーダクト(サイズ100)換気パイプ(サイズ100)材質樹脂製(ベージュ色)
換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)未来工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(4本)ほか
当日出荷
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用寸法t(mm)1.5
バンドサドル(吊りバンド用サドル) 未来工業バンドサドル(吊りバンド用サドル)未来工業
669税込736
1袋(10個)
翌々日出荷
●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20●ダクト径/Φ50~Φ150mm最高使用温度(℃)60許容静荷重(kN[kgf])20[2]
吊りバンド(鉄製) 未来工業吊りバンド(鉄製)未来工業
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)20耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
吊りバンド(樹脂タイプ) 未来工業吊りバンド(樹脂タイプ)未来工業
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。 使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30厚さ(mm)1.2許容静荷重(kN[kgf])20[2]
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら