92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)26
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)27.2
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミラレックスY等を壁面に固定する場合に、中間部分でワイヤーを支持する為に使用します。 壁と配管の間にすき間を作り、雪、落ち葉、ゴミ等が溜まりにくい構造となっています。
適合ワイヤ径(Φmm)6以下
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品タッピンねじ付 許容静荷重(N[kgf])98(10) ボード厚さ(mm)12~18
1セット
469 税込516
欠品中

軽量間柱に固定バー等を取付ける場合に使用します。 軽量間柱の背面側、開口側のどちら側でも取付けられます。 固定バーの平面側からも固定できるねじ穴が追加になりました。
適合固定バー・30mm角の角材
1個
769 税込846
翌々日出荷


ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボイド管が幕板に簡単に固定できます。ボイド管の内、 外両側どちらにもワンタッチで取り付けられます。固定は小さな釘でOK! 釘付タイプもあります。釘が仮止めできるので作業が容易です。
グレー 適合厚さ(mm)ボイド管:2~7
1袋(50個)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック相互の接続に使用できます。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。 障害物をよけての水平小曲がりに使用できます。 天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが上下反対になる場合の接続に使用できます。
材質スチール製
1個
61 税込67
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業形鋼金具
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
シルバー 寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304 適合ボルト径M8 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304 質量(g)93 適合ボルト径M8 適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
899 税込989
当日出荷

ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
材質SUS304 質量(g)31 適合ボルト径M8 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
679 税込747
当日出荷

形鋼(L・H・I形鋼)にインテリアダクト本体を交差支持する金具です。 インテリアダクトの下溝を利用するため、配線時に障害となりません。
適合L・H・I形鋼(フランジ厚18mm迄)
1個
259 税込285
当日出荷

ソーラーパネルを取り付ける押え金具です。 ソーラーパネルの中間部、端部に使用できます。
材質SUS304 質量(g)36 適合ボルト径M8 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
659 税込725
当日出荷

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
749 税込824
当日出荷

ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)560 締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ねじ付 適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36) 材質ステンレス製
1袋(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根瓦への片サドルの固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
付属品ねじ付 適合片サドル/SSKT-(14~36)J・SSKT-(14~36)・SSKT-D(16~32)C・SSKTF-(16~36) 材質ステンレス製
1セット(10個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

付属品ねじ付 適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

付属品ねじ付 材質ステンレス製 適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッキプレートへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 ロック付ですから取り付け簡単!下穴をあけデッキプレートに差し込むだけです。 結束バンドでケーブルを固定。解除もできます。
適合デッキプレート厚(0.8~1.6mm)、下穴ドリル径(Φ13mm) 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
839 税込923
翌々日出荷

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。 ボックスやアイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm) 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
1セット(20個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ラックをL型鋼へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製 種類Lタイプ
1個
449 税込494
翌々日出荷

ラックをL型鋼へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製 種類Sタイプ
1個
449 税込494
翌々日出荷

屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
材質ステンレス製
1セット(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラメッシュを床支持する場合の金具です。
仕様470mm(床からの立ち上がり高さ) 適合アンカーボルトW3/8(M10) 材質スチール製 取付ピッチ1,500mm以下
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

屋根瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付 材質ステンレス製
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付金具、ミラックハンガーに取り付け、ソーラーパネルを載せる為に使用する金具です。 L字型形状の為、施工時のパネル脱落による割れを防止することができます。
質量(g)178 表面処理溶融亜鉛めっき 適合ボルト径M8・M10
1個
369 税込406
欠品中

パイプスリーブをボイド管として使用する場合の固定に使用します。
ミルキーホワイト 適合パイプスリーブ(GKWP-75-1)、換気パイプ(PYP-75型) 種類支持金具
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

スレート瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付 材質ステンレス製
1セット(10個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリージョイント(半割れタイプ)の開き防止に使用します。
種類支持金具
1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックを任意の角度で分岐・接続する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1個
619 税込681
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。 ボックスやアイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm) 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
1セット(20個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合M-10FA□~50FA□
1個
669 税込736
当日出荷

二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。 カラーインサートにもビス固定できます。 コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適 種別4型 長さ(mm)130(バインド) タイプ接着剤付 適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1袋(50個)
5,998 税込6,598
当日出荷