216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デッキプレートへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 ロック付ですから取り付け簡単!下穴をあけデッキプレートに差し込むだけです。 結束バンドでケーブルを固定。解除もできます。
適合デッキプレート厚(0.8~1.6mm)、下穴ドリル径(Φ13mm) 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
839 税込923
翌々日出荷

ミラレックスY等を壁面に固定する場合に、中間部分でワイヤーを支持する為に使用します。 壁と配管の間にすき間を作り、雪、落ち葉、ゴミ等が溜まりにくい構造となっています。
適合ワイヤ径(Φmm)6以下
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

蓋の装着が簡単にできます。 基台には釘穴とセンター溝が設けてあり、釘打ちが容易にできます。
全長(m)2
1本ほか
949 税込1,044
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付 適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
1セット(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。 型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。 フタ付ですから、トロを防止します。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。 釘1本でVU管が固定できます。 内嵌めだから再利用ができます。
1セット(10個)
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンパイプ等を壁貫通する際の管の支持に使用します。 管を床から立ち上げる際の貫通穴の化粧にも使用できます。 仮固定できる粘着テープ付きです。
仕様粘着テープ付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプスリーブをボイド管として使用する場合の固定に使用します。
ミルキーホワイト 適合パイプスリーブ(GKWP-75-1)、換気パイプ(PYP-75型) 種類支持金具
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

軽量間柱を使用した間仕切り内に固定バー(別売)または角材を使用し、ボックス等を取り付ける場合に使用します。
適合固定バー:KB-120(120N)、30mmの角材 セット内容固定バー支持具×2、軽天ビス×10 (Φ3.5×22)
1セット
429 税込472
翌々日出荷

補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。 角材も取り付けられます。 その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22) 適合厚さ(mm)(ボード)12~18
1セット
499 税込549
翌々日出荷

間柱に固定ボードを設置し、座付き水栓エルボ等を取付ける場合に使用します。 軽量間柱の開口側でも滑らない折り押えツバが付いています。
セット内容固定ボード支持具×2(タッピンねじ各3個付)、固定ボード×1
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合M-10FA□~50FA□
1個
669 税込736
当日出荷

ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
1セット(10個)
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


H・L形鋼へ結束バンドを取り付けるための台座です。 製品上面のねじ穴を利用してサドル、ボックス等の取り付けもできます。 錆に強いステンレス製です。
適合ねじタッピンねじ(2種)呼び4mm
1セット(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
1セット(10個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
1セット(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
1セット(20個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合バンド黒バンド(MDBP-50B) 使用温度60℃迄 適合ボルト径3分ボルト(W3/8)、M104分ボルト(W1/2)、M12 許容静荷重(N[kgf])24.5(2.5)
1袋(50個)
2,698 税込2,968
当日出荷

断熱材壁面への先行配線等に使用するステップルです。 ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
仕様断熱材厚さ/15mm以上 適合ボックスVFケーブル、丸形ケーブル、通信線ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(20個)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
適合ケーブル丸形ケーブル(Φ6~12mm)×1本
1セット(20個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス付には補強用の釘穴付です。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面(壁面)への先行配線(支持)等に最適なLANケーブル用ホルダーです。
適合ケーブルLANケーブル(UTP0.5×4P)5条 許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
1セット(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ミラックハンガー開口部に片サドルやウオルボックス等を取り付ける場合に使用する金具です。 ナットは開口面より簡単に取り付けられます。
適合M-10FA□~50FA□
1セット(10個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
1個ほか
42 税込46
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付 適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
1セット(20個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
1個ほか
44 税込48
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
適合ケーブル丸形ケーブル(Φ6~12mm)-1条
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業F・クリップ
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! Fケーブルも丸形ケーブルも固定できます。 結束バンドにてクリップとボルトを結束できます。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(10個)
359 税込395
当日出荷