鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)27.2
軽量間柱に固定バー等を取付ける場合に使用します。
軽量間柱の背面側、開口側のどちら側でも取付けられます。
固定バーの平面側からも固定できるねじ穴が追加になりました。
適合固定バー・30mm角の角材
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304
適合ボルト径M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304
質量(g)93
適合ボルト径M8
適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ラック相互の接続に使用できます。
カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。
ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
障害物をよけての水平小曲がりに使用できます。
天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが上下反対になる場合の接続に使用できます。
材質スチール製
ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)560
締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。
インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製
寸法H(mm)60
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
材質SUS304
質量(g)31
適合ボルト径M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ソーラーパネルを取り付ける押え金具です。
ソーラーパネルの中間部、端部に使用できます。
材質SUS304
質量(g)36
適合ボルト径M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ケーブルの支持に使用します。
適合ケーブル(Φ45mm以下)
材質スチール製
取付ピッチ500~1000
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
ミラメッシュを床支持する場合の金具です。
仕様470mm(床からの立ち上がり高さ)
適合アンカーボルトW3/8(M10)
材質スチール製
取付ピッチ1,500mm以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ミラメッシュからケーブルを落とし込む場合のケーブル保護、曲げRの確保のために使用します。
様々な方向で取り付けられます。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
取付金具、ミラックハンガーに取り付け、ソーラーパネルを載せる為に使用する金具です。
L字型形状の為、施工時のパネル脱落による割れを防止することができます。
質量(g)178
表面処理溶融亜鉛めっき
適合ボルト径M8・M10
1個
¥369
税込¥406
欠品中
ラック端末部のケーブル保護に使用します。
ミラメッシュの親筋、異形筋が子筋から飛び出している場合に使用します。(15mmはめ代が必要です。)
親筋用は途中で切断した子筋にも使用できます。(15mmはめ代が必要です。)
材質軟質塩化ビニル製
色黒
ラックを天井から吊る場合に使用します。
ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質スチール製
ラックを壁面から支持する場合などに使用します。
ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。
適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)
材質スチール製
表面処理電気亜鉛めっき仕様
取付ピッチ(mm)1500以下
ラックを水平に曲げたい部分に使用します。(45°曲げと90°曲げが使い分けできます。)
材質スチール製
ラックを任意の角度で分岐・接続する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
ミラレックスY等を壁面に固定する場合に、中間部分でワイヤーを支持する為に使用します。
壁と配管の間にすき間を作り、雪、落ち葉、ゴミ等が溜まりにくい構造となっています。
適合ワイヤ径(Φmm)6以下
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。耐候性に優れています。
半割れタイプで給水管にかぶせるだけ。軽量で運搬、施工もラクに行えます。
支持金具への取付は、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。市販の支持金具にも対応します。
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
水栓胴長アダプターを鋼管支持金具で固定する場合の防振、電食防止に使用します。
適合鋼管支持金具
1箱(10本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
関連キーワード
1
2
次へ