4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。 簡単にキレイに打ち抜けます。 刃先は、焼入処理が施してあります。 ※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけてください。 ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱材用F・ころエンド取り付け用の下穴あけ工具です。 発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材の穴あけに使用します。 簡単にキレイに穴あけができます。 刃先は、焼入処理が施してあります。
仕様断熱材用 規格穴あけ径(Φ32mm)、断熱材厚(~50mm)
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

断熱材(発泡ポリスチレン・ウレタンフォーム等)へのPF管(22迄)配管用の溝切り加工が簡単にできる、回転用ドリルビットです。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!切削の方向性がありませんから直線、曲線が思いのままにくり抜けます。
規格切削径溝巾(約Φ30mm)、切 削 深 さ(25mm迄)、シャンク径(Φ9mm)、電動ドリル推奨回転数(2,000R.P.M以上)
1セット(5個)
669 税込736
翌々日出荷

断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプ。ナイフの取出しもスムーズです。ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
仕様ケース付 適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
1個
2,698 税込2,968
欠品中