高耐候性
耐衝撃性
材質PVC
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色ベージュ
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
VE管を分岐配管する場合に使用します。
ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
色ミルキーホワイト
適合ケーブル曲げ半径75mm以下
CD管、PF管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
壁貫通チーズ、壁カバーを取り付ける場合の壁貫通部分に使用します。
樹脂管の曲げ配管時の保護部材です。
形状ブッシング
CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。
複数の管の立ち上げ、 支持に最適!
管の曲げ半径が自在です。
適合CD管・PF管
1セット(10個)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22・25
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
サヤ管、ダ円サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
適合管の呼び(樹脂管ペア)7、10
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。
全高88mmで収まりがよく、低床施工などに最適です。
適合管の呼び(サヤ管)22・25
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合幕板固定用スタンド
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
セット内容スラブベンド(本体)、養生プラグ、キャップ、型枠用スタンド
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合14・16・22呼び22用(G3/4)
規格CD管・PF管コネクタ
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合鉄筋固定用スタンド
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
可とう性があり、曲ガリ等の継手で対応できない場所に使用します。
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト
寸法l(mm)60
天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。
2分割タイプなのですばやく確実に施工でき、キレイに仕上がります。
数種類の適合管を兼用できる折り罫付の便利なパッとです。
ベルト一体式なので耐荷重がアップし、モルタルのダレも発生しにくくなっています。
折り曲げが自在なのでデッキプレートにも使用できます。
タイプ定形
関連キーワード