「架橋ポリエチレン管 13a」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)20M
適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。
適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
1箱(10個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の保護、発泡被覆の補修等に使用します。
長さ(m)2
配管モールの上段に架橋ポリエチレン管・ポリブデン管を配管する場合に使用します。
適合(RMモールクアトロサイズ)20M
適合管(被覆5mm厚)10A、(裸)10・13A
適合パイプ外径(Φmm)17.2
設置位置上段
1箱(10個)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引出し機能付の段ボール箱梱包です。
架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。
管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。
小スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。
材質架橋ポリエチレン管 JIS
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
架橋ポリエチレン管に接続したままで、機器の交換ができます。
胴長ユニオンアダプター本体をサドルで保持できます。
仕様ノンアスベストパッキン付
形状ユニオンアダプター
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
寸法L(mm)52.2
寸法B(mm)27
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズ-
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。
平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)
形状チーズ
使用工具エキスパンダー2、スライダー
チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。
平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)
形状チーズ
使用工具エキスパンダー2、スライダー
クロスチーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越えに使用します。
チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、壁面に穴をあけるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねると、チーズにも収納でき、フラットに仕上げることができます。
形状チーズ
使用工具エキスパンダー2、スライダー
巻きクセの無い3m直管タイプの架橋ポリエチレン管です。
材質架橋ポリエチレン管 JIS
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
タイプSタイプ継手
寸法H(mm)33.5
施工が簡単、コンパクト設計。
多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
タイプSタイプ継手
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。
壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。
壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。
ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズRp1/2
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
樹脂管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
仕様ノンアスベストパッキン付
寸法L(mm)39.1
寸法B(mm)24
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
寸法L(mm)69
寸法H(mm)29
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
床下から床の裏側に固定する為、床上から固定用の座が見えません。
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズRc1/2
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。
仕様ノンアスベストパッキン付
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
寸法L(mm)104
寸法H(mm)29
使用工具エキスパンダー2、スライダー
ねじの種類Rp
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
使用流体水
適合管外径(Φmm)13
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ