「架橋ポリエチレン管 20a」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)20M
適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
施工が簡単、コンパクト設計。
多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
形状チーズ
タイプWタイプ継手 Jスペック
使用工具エキスパンダー2、スライダー
ヘッダーに取付け、ヘッダーの引込み屋、一部配管方向を変える場合等に使用します。
形状エルボアダプター
ヘッダーに取付け、ヘッダーの引込み屋、一部配管方向を変える場合等に使用します。
形状エルボアダプター
樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。
仕様ノンアスベストパッキン付
樹脂管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。
仕様ノンアスベストパッキン付
関連キーワード