18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。 アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。
適合ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部:異形筋用)、曲げ角度範囲:10°~90° 材質スチール製
1個
889 税込978
翌々日出荷

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1セット
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
1セット(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
仕様適合H形鋼幅(B)50~100mm 適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
1個
449 税込494
翌々日出荷

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
1セット(5個)
999 税込1,099
翌々日出荷

タイカブラック耐火シートメッシュ無 未来工業 動画あり
配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)184 適合配管径(Φmm)52以下
1セット(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイカブラック耐火シートメッシュ付 未来工業 動画あり
配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)154 適合配管径(Φmm)42.5以下
1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。
適合SGKシリーズ 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼材に取り付けた形鋼金具を振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 取り付け後も形鋼金具に吊りボルトを通すことができます。 吊りボルトへの器具等の取り付けは、サポート金具を取り付けてから行ってください。
適合形鋼金具(SGM)
1セット(5組)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。
適合SGKシリーズ 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
1セット(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分岐ラックコーナー部の補強及びケーブルの垂れ下がり箇所に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

分岐ラックコーナー部の補強及びケーブルの垂れ下がり箇所に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1セット
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。 異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。
適合異形筋用(異形筋と子筋) 材質スチール製
1個
299 税込329
翌々日出荷

ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。 異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。
適合親筋用(親筋と子筋) 材質スチール製
1個
299 税込329
翌々日出荷

鋼材に取り付けた形鋼金具を振動に対して、外れにくくするための補強金具です。取り付け後も形鋼金具に吊りボルトを通すことができます。
適合形鋼金具(SGMD) 材質溶融めっき仕様 シルバー
1箱(5個)
4,598 税込5,058
当日出荷