「棚用金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。
L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。
高さ調整自在です。
適合500角・600角兼用(フロアパネル)
セット内容アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個
材質スチール製
寸法L(mm)730
ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。
中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます!
適合ラック以外には使用できません。
ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製
適合ボルト径W3/8
許容静荷重(N[kgf])980(100)
適合ラック10・20・30
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
他社製ラックとの接続に使用します。
適合20以上(ケーブルラック)
材質スチール製
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ
材質スチール製
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
盤からの立ち上げ壁へのラック固定に使用します。
仕様調整間隔:盤天面~子筋中心 12~135mm迄
材質スチール製
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ミラメッシュを壁面に取り付ける金具です。
SRM6-VKH30は、ラック仕上がり高さ30mm。市販のハンガー、メーカーミラックハンガーと併用できます。
適合アンカーボルトW3/8(M10)
材質スチール製
取付ピッチ1,000mm以下
ケーブルの支持に使用します。
適合ケーブル(Φ45mm以下)
材質スチール製
取付ピッチ500~1000
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。
(ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1セット
¥499
税込¥549
翌々日出荷
他社製ラックとの接続に使用します。
適合20以上(ケーブルラック)
材質スチール製
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ラックを任意の角度で分岐・接続する場合に使用します。
付属品端面キャップ付
適合ミラメッシュ全サイズ
材質ステンレス
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ラックを重ねて接続したい場合に使用します。
(切断不要で接続できます!)
仕様(取り付けに必要なラック)子筋~子筋間32mm以上
材質ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ラックを重ねて接続したい場合に使用します。
(切断不要で接続できます!)
仕様(取り付けに必要なラック)子筋~子筋間32mm以上
材質スチール製
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
ラック相互間が離れている場合の接続に使用します。
仕様調整間隔:子筋間5mm~132mm迄
材質ステンレス
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
分岐ラックコーナー部の補強及びケーブルの垂れ下がり箇所に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
盤からの立ち上げ壁へのラック固定に使用します。
仕様調整間隔:盤天面~子筋中心 12~135mm迄
材質スチール製
1セット
¥889
税込¥978
翌々日出荷
適合SRM-C□ SRM-C□S
材質ステンレス
1セット(10組)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
適合SRM-C□
材質スチール製
1セット(10組)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
適合SRM-C□
材質ステンレス
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。
アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。
適合ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部:異形筋用)、曲げ角度範囲:10°~90°
材質スチール製
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
ラックの側面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。)
子筋と子筋の間にキッチリ収まる中型。
波付管を並べて配管する場合、距離が長いほど、大型より数多く配管できます。
(子筋と子筋の間に2本ですから、総本数の算出が容易に行えます。)
付属品サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付
材質スチール製
ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。)
取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付
材質スチール製
ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
ラックを天井から吊る場合に使用します。
ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質スチール製
ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ
材質ステンレス
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ
材質スチール製
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
ラック上でケーブルを分ける場合に使用します。
適合ミラメッシュ
材質スチール製
ラック相互の接続に使用します。
カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。
ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
適合側面・底面兼用
材質ステンレス
種類ねじ締め固定形
1セット
¥749
税込¥824
当日出荷
ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。
異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。
適合異形筋用(異形筋と子筋)
材質スチール製
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
材質ゴム製
適合ケーブル600VCV3C-8mm2~600VCV3C-22mm2
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
適合適合ケーブル(600VCV3C-30mm2~600VCV3C-150mm2)、JIS G3537 亜鉛めっき鋼より線2号1種(7/2.60,外径7.8mm,断面37.2mm2)、適合接地母線(仕上り外径Φ13mm迄)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ミラメッシュを床支持する場合の金具です。
仕様470mm(床からの立ち上がり高さ)
適合アンカーボルトW3/8(M10)
材質スチール製
取付ピッチ1,500mm以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ミラメッシュを吊りボルトに取り付ける金具です。
適合吊りボルト(W3/
材質スチール製
取付ピッチ1,000mm以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。)
取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付
材質スチール製
ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。
(ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ラックをL形鋼へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
ラック相互間が離れている場合のT形接続に使用します。
仕様調整間隔:異形筋~子筋間 ~130mm迄
材質スチール製
1セット
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
ラック相互間が離れている場合のT形接続に使用します。
仕様調整間隔:異形筋~子筋間 ~130mm迄
材質スチール製
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
幅の異なるラック相互の接続に使用します。
材質スチール製
幅の異なるラック相互の接続に使用します。
材質スチール製
ラックを重ねて接続したい場合に使用します。
(切断不要で接続できます!)
仕様(取り付けに必要なラック)子筋~子筋間32mm以上
材質スチール製
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ラック相互間が離れている場合の接続に使用します。
仕様調整間隔:子筋間5mm~132mm迄
材質スチール製
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ