カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(44)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(1)
  • オンダ製作所(105)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(42)
  • リビラック(33)
  • 前澤給装工業(26)
  • 三菱ケミカルインフラテック(20)
  • 三興マテリアルサプライ(15)
  • カクダイ(14)
  • SMC(10)
  • ミヤコ(10)
  • KVK(8)
  • エスコ(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • TBC(タブチ)(4)
  • 東洋アルチタイト(4)
  • アズワン(3)
  • オリオン機械(2)
  • TRUSCO(2)
  • 協和(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂管 10a」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座付アダプター メッキタイプ 未来工業座付アダプター メッキタイプ未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
胴長ユニオンアダプター 未来工業胴長ユニオンアダプター未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管に接続したままで、機器の交換ができます。 胴長ユニオンアダプター本体をサドルで保持できます。
仕様ノンアスベストパッキン付形状ユニオンアダプター
曲がりユニオンアダプター90° 未来工業曲がりユニオンアダプター90°未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様ノンアスベストパッキン付
ユニオンアダプター 未来工業ユニオンアダプター未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様ノンアスベストパッキン付
チーズジョイント 未来工業チーズジョイント未来工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
形状チーズ
座付水栓ストレート 未来工業座付水栓ストレート未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
端末継手 未来工業端末継手未来工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
架橋ポリエチレン管端末の止水に使用します。
水栓継手(壁貫通エルボボックス用) 未来工業水栓継手(壁貫通エルボボックス用)未来工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
バルブ付アダプター おねじ 未来工業バルブ付アダプター おねじ未来工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
座付水栓エルボ 左右上背面取付用 未来工業座付水栓エルボ 左右上背面取付用未来工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。
形状エルボ
座なしエルボアダプター めねじ 未来工業座なしエルボアダプター めねじ未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ヘッダーに取付け、ヘッダーの引込み屋、一部配管方向を変える場合等に使用します。
形状エルボアダプター
エルボジョイント 未来工業エルボジョイント未来工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
座なしエルボアダプター おねじ 未来工業座なしエルボアダプター おねじ未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ヘッダーに取付け、ヘッダーの引込み屋、一部配管方向を変える場合等に使用します。
形状エルボアダプター
シーリングキャップEX 未来工業シーリングキャップEX未来工業
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌々日出荷
(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。 施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。 配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。
配管モール(RMモールクアトロ用) 未来工業配管モール(RMモールクアトロ用)未来工業
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
大曲ガリ(RMモール用) 未来工業大曲ガリ(RMモール用)未来工業
339税込373
1個
翌々日出荷
樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
大入ズミ(RMモール用) 未来工業大入ズミ(RMモール用)未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)20M寸法L(mm)100寸法H(mm)41寸法B(mm)44.2寸法R(mm)35適合管(樹脂)10A
樹脂管両サドル 未来工業樹脂管両サドル未来工業
1,998税込2,198
1箱(50個)
翌々日出荷
材質PE適合ミラペックス用、ポリブデン管用
ミラペックス クルクルパック 未来工業ミラペックス クルクルパック未来工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引出し機能付の段ボール箱梱包です。 架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。 管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。 小スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。
材質架橋ポリエチレン管 JIS
ミラペックス・トリプル 未来工業ミラペックス・トリプル未来工業
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
肉厚(mm)1.60±0.20
ミラペックス 3m直管 未来工業ミラペックス 3m直管未来工業
17,980税込19,778
1箱(20本)
5日以内出荷
巻きクセの無い3m直管タイプの架橋ポリエチレン管です。
材質架橋ポリエチレン管 JIS
水栓継手(Tー1・Tー2N・Tー3N用) 未来工業水栓継手(Tー1・Tー2N・Tー3N用)未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
水栓継手(Tー4用) 未来工業水栓継手(Tー4用)未来工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
水栓エルボ(Aー4・Aー4N・Aー4R兼用) 未来工業水栓エルボ(Aー4・Aー4N・Aー4R兼用)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
形状エルボ
水栓エルボ(Aー2用) 未来工業水栓エルボ(Aー2用)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
形状エルボ
LMDボックス<R> 未来工業LMDボックス<R>未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ミストサウナの初期冷水及び濾過水を樹脂管を用いて浴室へ排出する場合に使用します。 カバー無とカバー付の2種類があります。
流量(L/min)6以下取付穴径(Φmm)50適合壁厚(mm)9~23(補強材含む)
バルブ付アダプター おねじ 未来工業バルブ付アダプター おねじ未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
締付トルク(N・m)20~35
ユニオンアダプター 未来工業ユニオンアダプター未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様ノンアスベストパッキン付
チーズジョイント 未来工業チーズジョイント未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RMモール付属品に組込み、樹脂管の接続に使用します。 Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。 Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。
形状チーズタイプWタイプ継手 Jスペック使用工具エキスパンダー2、スライダー
エルボジョイント 未来工業エルボジョイント未来工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
形状エルボジョイント
発泡被覆 未来工業発泡被覆未来工業
8,998税込9,898
1箱(10本)
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の保護、発泡被覆の補修等に使用します。
長さ(m)2
テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用) 未来工業テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用)未来工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
樹脂管工法配管後のテストポンプによる水圧検査に使用します。
テストプラグ(樹脂管水圧検査用) 未来工業テストプラグ(樹脂管水圧検査用)未来工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
樹脂管工法配管後の水圧試験に使用します。
壁貫通エルボボックス(コネクタなし) 未来工業壁貫通エルボボックス(コネクタなし)未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15適合管の呼び(樹脂管)13
壁貫通エルボボックス(コネクタなし) 未来工業壁貫通エルボボックス(コネクタなし)未来工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15適合管の呼び(樹脂管)10
壁貫通キット 未来工業壁貫通キット未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×1.5m適合管径(Φmm)26以下取付穴径(Φmm)100適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管)20A以下
壁貫通キット 未来工業壁貫通キット未来工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m適合管径(Φmm)26以下取付穴径(Φmm)80適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管)20A以下
配管取り出しカバー 未来工業配管取り出しカバー未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
給水給湯配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合にしようします。 サヤ管タイプと樹脂管タイプの2種類があります。
樹脂管ガイド(ねじ込みタイプ) 未来工業樹脂管ガイド(ねじ込みタイプ)未来工業
929税込1,022
1個
翌々日出荷
樹脂管の通管をスムーズに行うため、樹脂管の先端部に取付けて使用します。 樹脂管ガイドと呼び線ワイヤーを接続し、呼び線ワイヤーと樹脂管を押し引きしながら通管します。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら